2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TRUSCOフックアイボルト
エコ商品
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途端末の金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)13.5 寸法L(mm)20 寸法H(mm)30 ねじ径M5 使用荷重(kg)15 寸法A(mm)12 ねじ径(mm)M5 ねじの種類ミリネジ 寸法S(mm)6 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷