配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地(または標準)
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-213
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-21
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)20
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
ねじサイズM5
エスコ品番EA948BW-203
材質スチール製(SS400)
寸法A(mm)20
寸法D(mm)7.5
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)11.5
寸法C(mm)10
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-11
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理クロムメッキ
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじサイズM5×7mm
仕様止め穴あり
エスコ品番EA948BW-1
材質スチール製(S45C)
寸法A(mm)20
表面処理黒染め
寸法B(mm)12
寸法C(mm)14
寸法J(mm)1.4
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
用途配電盤、制御盤、計器盤用BOX。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ生地
構造が簡単であり、取付けも容易です。
片側がナット埋込みになっていますので、取付けボルトのスペースを小さくできます。色々な支持方法が可能
取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲
付属品六角ナット、スプリングワッシャー各1個付き
形状丸形
接続方式めねじ・おねじ
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・丸ワッシャー付き。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状トラス
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
材質SUS304ステンレス
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個
材質ステンレス(SUS304)
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質ステンレス
頭部形状トラス
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状トラス
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状トラス
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。
付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個
材質ステンレス(SUS304)
フックタイプで取付け簡単。差込むだけで固定できます。
丸穴を空けるだけの簡単施工。雌ねじのタップ加工がなくなり、作業時間が短縮されます。
ナットは全周1.5mmの範囲で稼働するため微調整が可能です。
材質本体/ステンレス鋼板、ナット/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体/バレル研磨、ナット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
適合板厚(mm)1.5~2.5
寸法H1(mm)3.3
寸法H2(mm)1.8
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など
材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)
仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート
製品質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード