材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクロ
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法k(mm)(最大)2.8/(最小)2.5
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)(最大)10/(最小)9.4
1箱(200個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質アルミ
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状皿
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状タンパープルーフ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ