規格2種
ねじの種類ナット
材質/仕上真鍮/ニッケル
仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書
規格1種
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理生地
材質黄銅
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上ニッケル鍍金
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル鍍金
ねじ径M5
寸法L(mm)9
材質黄銅
d3.8
D18
寸法A(mm)6.55
有効長(mm)(ねじ)7.1
寸法B(mm)9.1
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
I+0.27.8
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ねじ径M5
材質黄銅
t0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
材質黄銅
d3.8
D6.5
寸法A(mm)6.55
寸法C(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
高さ(mm)0
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮
表面処理ニッケルメッキ
規格1種
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
材質黄銅
表面処理ニッケル
ねじ山種類メートル並目
ローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。
表面処理クロームメッキ
材質(本体)真鍮
種類丸形
取付部めねじ
頭部高さ(mm)8
取付長(mm)5.5
材質(取付部)真鍮
材質黄銅
規格3種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格2種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格1種
表面処理クローム
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
規格2種
ねじの種類ナット
表面処理ニッケル
クロロプレンゴムに黄銅ナットを埋め込んだ締結部品です。片側のネジ締めだけで取付けるとともに、ゴムの特性を活かした効果が得られます
関連キーワード
1
2
次へ