30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
特価
339 税込373
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
289 税込318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
729 税込802
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

1個
47,000 税込51,700
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1箱(500個)
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(500個)
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1箱(400個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(400個)
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1箱(400個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1箱(400個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1箱(400個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1箱(400個)
21,980 税込24,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

表面処理クロメート 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
51,980 税込57,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

表面処理3価ブラック 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)
46,980 税込51,678
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

SDCプラズマ表面硬化処理により、ステンレス鋼の金属内部に硬化層を形成することで生地そのものを硬化させ、焼付きやかじりの問題を解決したねじです。潤滑剤・めっき等の不純物を使用しておりません。表面硬化処理のため剥がれる心配がありません。焼付き・かじりにより相手装置等を傷つけません。メンテナンス時の作業時間が短縮できます。繰り返し使用することができます。高温環境下(300℃)でも性能を維持します。
用途不純物を嫌う半導体装置や、フラットパネルディスプレイ(FPD)製造装置、化粧品・医薬品関連の製造装置や配管部、食品・飲料品関連装置などに使用可能。 種別全ネジ 材質SUS316L 表面処理プラズマ表面硬化処理 穴の形状六角穴
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
RoHS
形状B 材質(本体)快削鋼 種類丸形 仕上黒染 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)快削鋼
1個
449 税込494
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
1,098 税込1,208
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)