材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AJ-254
材質ステンレス
長さ(mm)15
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA949AT-53
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(10本)
¥250
税込¥275
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-253
材質ステンレス
長さ(mm)12
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-54
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(10本)
¥250
税込¥275
翌々日出荷
エスコ品番EA949AJ-256
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥545
税込¥600
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-252
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-257
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-52
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949AJ-255
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥475
税込¥523
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-550
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-545
材質ステンレス
長さ(mm)45
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AT-51
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥230
税込¥253
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AJ-251
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1袋(12本)
¥430
税込¥473
翌日出荷
種別両メネジ
材質ピーク
RoHS指令(10物質対応)対応
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。
異物混入対策、CEマーキングの対応に。
SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。
M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目
材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。
タップとドリルがこれ1本でOK。
ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)
材質HSS鋼
ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)
仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応
適合軟鉄、アルミ、プラスチック
全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)
質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)
最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)
適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
M5-25 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥789
税込¥868
15日以内出荷
M5-15 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥639
税込¥703
15日以内出荷
M5-30 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥869
税込¥956
15日以内出荷
M5-10 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥599
税込¥659
15日以内出荷
M5-35 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥949
税込¥1,044
15日以内出荷
M5-20 ピッチ 0.8。六角穴 3 mmステンレス
ねじサイズM5
1セット(10本)
¥759
税込¥835
15日以内出荷
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等
材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
RoHS対応品
筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。
表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
寸法t(mm)3
先、中、上のバラ販売です。
食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。
Eーサート専用のハンドタップです。
用途被削材:アルミなど軟質材。
ねじの種類M
材質/仕上SKH
精度1b
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
関連キーワード
1
2
次へ