表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M5
長さ(mm)10
材質スチール
エスコ品番EA949LF-510
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
サイズM5×6mm
頭部形状六角穴付き
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ径M5
長さ(mm)20
材質スチール
エスコ品番EA949LF-520
1袋(6個)
¥250
税込¥275
当日出荷
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
エスコ品番EA949NY-506A
材質チタン
長さ(mm)6
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1袋(6個)
¥270
税込¥297
当日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ボタン
硬度HRC34~38
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SCM435
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質プラスチック、スチール
寸法(mm)10×100
ねじ径M5・M6
アズワン品番64-7965-06
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)6
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-506
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質ポリカーボネート
エスコ品番EA945AP-111
長さ(mm)6
ねじ径M5
頭部形状鍋頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-506
長さ(mm)6
ねじ径M5
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-525
材質ステンレス
長さ(mm)25
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SCM435相当
表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)
先端形状平先
硬度HRC45~53
穴の形状六角穴
強度区分45H
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。
仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6
材質ステンレス
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)27
ねじピッチ(mm)0.70.8
二面幅(mm)8
ねじの呼びM5
対角(mm)9
フランジ径(Φmm)11
1セット
¥315
税込¥347
欠品中
ねじ径M5
長さ(mm)50
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-550
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。
材質鉄
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M5
長さ(mm)45
頭部形状丸皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NC-545
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
種別全ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上黄銅/ニッケル鍍金
十字穴番号#2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
セット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
ねじ山種類メートル並目
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。
材質合金工具鋼(SKS)
二面幅(mm)-
関連キーワード
1
2
次へ