カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(62)
  • 制御機器(20)
  • オフィス家具(17)
  • 建築金物(9)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Flash Forge(64)
  • サンワサプライ(17)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • トンボ鉛筆(4)
  • 清水[建築金物](4)
  • NewHikari(4)
  • おたふく手袋(3)
  • TRUSCO(3)
  • ユーアールディ(3)
  • SK11(3)
  • ダイケン(2)
  • SMC(1)
  • 沖電線(1)
  • TDK(1)
  • 東芝(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • 北陽電機(1)
  • シライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)

「shf」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング)

    SHF シャフトサポータ

    NB(日本ベアリング)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
    形状フランジ形
  • SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所

    SHF 304 メス型 六角ホースニップル

    井筒製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数8シリーズNH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合ピッチ(mm)2.5極数12シリーズNH定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    60税込66
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22適合プリント基板厚さ(mm)1.6材質ナイロン6ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • ステンレス製ポイントフック NewHikari

    ステンレス製ポイントフック

    NewHikari
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ビス頭の見えないスマートでシンプルなデザインの壁付けフック。ステンレス製でサビに強く屋内外で使用可能。ホテル客室やお店の試着室、トイレ等 さまざまな場所に。
    付属品取付ネジ(3.1×22)×3本材質本体:SUS304(ヘアライン仕上)、皿木ネジ:ステンレス耐荷重(kg)15
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
    用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
  • ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケン

    ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

    ダイケン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
    用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
  • 水栓ドライバービット SK11

    水栓ドライバービット

    SK11(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    流量調整栓や逆止弁などの幅広マイナスネジに最適です。電気ドリルに取り付けて使用しますので、サビ等によって外れにくくなったネジにも対応できます。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓に最適です。市販の電動ドライバーや差替ハンドルに対応します。
    用途水回りのメンテナンス作業。全長(mm)120材質特殊鋼先端サイズ18本数1先端厚さ(mm)1.6差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • シャープペンシル フミ シーブルー トンボ鉛筆

    シャープペンシル フミ シーブルー

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
    用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ) マックステル

    4K8K対応サッシケーブル長さ50cm(袋入タイプ)

    マックステル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    2K・4K・8K対応したサッシケーブル長さ50cm金メッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋外やベランダからアンテナケーブルを屋内に引き込む際に使用します。外来電波の影響を受けにくい高シールドタイプのため安心してお使いいただけます。
    用途サッシケーブル仕様金メッキ付属品両面テープ×1枚、木ネジ×4本、防水キャップ×1個長さ(m)0.5
  • 六角支柱 SUS304 メスメス TRUSCO

    六角支柱 SUS304 メスメス

    TRUSCO
    469税込516
    1個
    当日出荷
    SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。
    用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
  • シャープペンシル フミ シェルホワイト トンボ鉛筆

    シャープペンシル フミ シェルホワイト

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
    用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 引き出し サンワサプライ

    引き出し

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    SH-FDシリーズ用の引き出しです。
    用途SH-FDシリーズ用引き出し。奥行(mm)461高さ(mm)34材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)対応機種SHシリーズ(サンワサプライ)総耐荷重(kg)5
  • 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト

    非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

    三ツ星ベルト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0~999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。
    品名フレキシブルアーム式センサヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター ベース付ポスト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    479税込527
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
  • NHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型定格電流(V)3A適合電線範囲 AWG(#)28~22
  • シャープペンシル フミ ストーンブラック トンボ鉛筆

    シャープペンシル フミ ストーンブラック

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
    用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • シャープペンシル フミ サンドグレー トンボ鉛筆

    シャープペンシル フミ サンドグレー

    トンボ鉛筆
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    海水生まれの新素材を用いた陶器のような質感の中高級デザインシャープペンシル
    用途筆記材質(本体)NAGORI(R)質量(g)31縦(mm)9横(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 狂研 磨きディスク SK11

    狂研 磨きディスク

    SK11
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • プラスチック フラワービーズ シマムラビーズ

    プラスチック フラワービーズ

    シマムラビーズ(1件のレビュー)
    599税込659
    1袋(200個)
    当日出荷
    グラデーションカラー
  • Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY

    Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)

    VISHAY(2件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • デスク サンワサプライ

    デスク

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    シンプルで事務机との併設に最適な、D700mmのパソコンデスク。豊富なオプションを組み合わせて、周辺機器まで使いやすくレイアウト可能。オプションのハンギングバーを使用すれば液晶モニタもスッキリ設置できます。ポストフォーム仕様の天板採用。角が丸くなって、手に優しい形状になっています。
    用途ハンギングバーなど豊富なオプションで、シンプルデスクの機能を拡張。材質天板/木製メラミン化粧板(ポストフォーム仕様),フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)高さ(mm)700奥行(mm)700総耐荷重(kg)100引出しなし
  • ステンレス大型Jフック NewHikari

    ステンレス大型Jフック

    NewHikari
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
    付属品取付ビス×2本材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス耐荷重(kg)10仕上鏡面研磨
  • フランス取手 NewHikari

    フランス取手

    NewHikari(1件のレビュー)
    269税込296
    1個(1袋)
    当日出荷
    落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。
    用途各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。材質亜鉛ダイカスト仕上焼付塗装穴径(mm)Φ4
  • 六角支柱 SS400/黒染め メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/黒染め メスメス

    TRUSCO
    419税込461
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • サブテーブル サンワサプライ

    サブテーブル

    サンワサプライ
    11,980税込13,178
    1台
    翌日出荷
    SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
    用途SH-FDシリーズ用サブテーブル。奥行(mm)350高さ(mm)912材質天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)総耐荷重(kg)30
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型6極

    JST(日本圧着端子製造)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    仕様●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:6極アズワン品番68-2055-75
  • 六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス TRUSCO

    六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス

    TRUSCO
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。
    用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
  • フレームカウンターブラケット NewHikari

    フレームカウンターブラケット

    NewHikari
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付

    JST(日本圧着端子製造)
    86税込95
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極 JST(日本圧着端子製造)

    NHコネクター 2.5mmピッチベース付ポストトップ型10極

    JST(日本圧着端子製造)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    仕様●ピン数:10極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:10極アズワン品番68-2055-65
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
    質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
  • コネクター JST(日本圧着端子製造)

    コネクター

    JST(日本圧着端子製造)
    67税込74
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 狂研 ファイバーディスク SK11

    狂研 ファイバーディスク

    SK11
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
    用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13500砥粒S(セラミック)
  • デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ

    デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
  • デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ

    デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。フレーム色ホワイト形態ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)700
  • フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ 清水[建築金物]

    フランス取手 マットホワイト SH-FTシリーズ

    清水[建築金物]
    299税込329
    1個
    当日出荷
    落ち着いた風合いのマット塗装仕上です。各種ボックス・収納の扉・フタ部分に。オーディオラック・食器棚などに。
    仕様●色:マットホワイト●幅(mm):20●穴径(mm):Φ4●全長(mm):105●H(mm):19●仕上げ:焼付塗装●付属ねじ:鉄+皿木ねじ(頭塗装)2.7×16 4本●材質/仕上:亜鉛ダイカスト●注意:キリなどで下穴をあけてから手回しドライバーでねじ取付してください。●原産国:日本●コード番号:337-0123アズワン品番67-2352-46
  • MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ SMC

    MHZA2/MHZAJ - 平行開閉形エアチャック/小型シリーズ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)6
  • デスク_SH-FXシリーズフレキシブル サンワサプライ

    デスク_SH-FXシリーズフレキシブル

    サンワサプライ
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    デスクは高さ可変仕様になっており、700mmか720mmを選択可能です。 キャスターとアジャスターの両方が付属しているため、初期設定で選択できます。 オフィス環境の変化により、高さ等を変更する場合も柔軟に対応できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 大型ケーブルトレーが付属します。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置です。 横揺れを防ぐバックパネルを採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。*W1600/W1800は3本。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 大型のクランプを取り付ける場合は、バックパネルの位置変更が可能です。*天板の下からバックパネルまでの間隔を100mmまたは160mmに設定できます。 また、大型ケーブルトレーは前後逆に取り付けることも取り外すこともできます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。(アジャスター取り付け時)
    材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。フレーム色ブラック形態ノックダウン組立式色(天板)木目天板厚さ(mm)16組立時間40分色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)50アジャスターありアジャスターとキャスターのどちらかを選択。六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1800天板寸法・奥行(mm)700