耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
材質(本体)ステンレス
材質(取付部)ステンレス
取付部めねじ
種類丸形
材質(本体)黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
取付部めねじ
種類丸形
表面処理ニッケル
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理-
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部めねじ
種類丸形
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
材質鉄
タイプRタイプ
表面処理三価ホワイト
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
RoHS指令適合製品です。
ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部めねじ
種類丸形
色(本体)シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ