パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
片面面取りの一般的な六角ナットです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質鉄
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理生地
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。
仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm
材質ステンレス
質量(g)8
ねじピッチ(mm)0.5/0.7
頭部形状皿
ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
¥205
税込¥226
欠品中
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)12
ねじピッチ(mm)0.7
ねじの呼びM4/6
1セット
¥215
税込¥237
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質鉄
表面処理三価ホワイト
関連キーワード