カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(147)
    • 木ねじ・ドリルネジ(21)
    • タッピングねじ(34)
    • 小ねじ(42)
    • コンクリート用アンカー(13)
    • 六角ボルト(6)
  • 自動車補修部品(37)
    • 自動車用小ねじ(13)
    • 車用タッピングビス(19)
  • 機構部品(19)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 3.8mm(81)
  • 4mm(122)
  • 4.2mm(79)
  • 4.5mm(44)
  • 5mm(121)
  • 6mm(69)
  • M2(41)
  • M3(168)
  • M3.3(41)
  • M3.5(119)
  • M3.8(288)
  • M4(529)
  • M4.2(302)
  • M4.5(126)
  • M4.8(76)
  • M5(418)
  • M5.3(41)
  • M5.5(58)
  • M8(42)
長さ(mm)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 15(9)
  • 16(9)
  • 20(10)
  • 25(12)
  • 30(10)
  • 35(14)
  • 40(11)
  • 45(13)
  • 50(12)
  • 60(12)
  • 65(8)
  • 70(9)
  • 75(10)
  • 80(9)
  • 90(15)
  • 100(10)
  • 120(8)
  • 150(9)
頭部形状
頭部形状
なべ(14)
頭部形状
トラス(12)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
四角(1)
頭部形状
(15)
材質
  • ステンレスすべて(64)
  • SUS303(1)
  • SUS304(41)
  • SUS305(1)
  • SUS310S(2)
  • SUS410(3)
  • SUS430(1)
  • SUSXM7(5)
  • チタン(2)
  • 亜鉛合金ダイカスト(3)
  • 樹脂すべて(3)
  • ジュラコン(R)(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(37)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(5)
取付穴形状
四角穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価シルバー(1)
  • 3価ホワイト(6)
  • 3価ユニクロ(6)
  • その他(1)
  • カラー(9)
  • クロメート(2)
  • クローム(4)
  • サテン仕上(1)
  • ディスゴ(2)
  • ノンクローム(1)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(6)
  • ラスパート(6)
  • 生地/未処理(3)
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・サテン仕上・ディスゴ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(15)
1
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.3(3)
No.2・No.3
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • マーベル(2)
  • Modes(37)
  • 若井産業(13)
  • TRUSCO(4)
  • エスコ(35)
  • ウイング(5)
  • 八幡ねじ(2)
  • アックスブレーン(2)
  • 大阪魂(65)
  • ホシモト(8)
  • ノーブランド(6)
  • 平田ネジ(5)
  • 日本パワーファスニング(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • ヤマヒロ(2)
  • 由良産商(2)
  • ラクテム(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • HIT(ヒット)(1)
モノタロウ・マーベル・Modes・若井産業・TRUSCO・エスコ・ウイング・八幡ねじ・アックスブレーン・大阪魂・ホシモト・ノーブランド・平田ネジ・日本パワーファスニング・エイ・ワイ・ファスナー・ヤマヒロ・由良産商・ラクテム・イマオコーポレーション・HIT(ヒット)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ビス」の検索結果

商品豆知識

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(14件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右回り給油タイプ無給油式
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
31税込34特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11本)
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
自動車用特殊小ネジ Modes自動車用特殊小ネジModes(63件のレビュー)
39税込43特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ローレットビス ホシモトローレットビスホシモト(5件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅(BS)表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 おねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
スリワリ付ローレットビス (ステンレス) 大阪魂スリワリ付ローレットビス (ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス取付部おねじ種類丸形穴の形状すりわり
ロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 おねじ 左ねじタイプモノタロウ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部面取寸法r1(mm)0.3材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 左ねじタイプモノタロウ(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)(小箱)大阪魂
1,698税込1,868特価
1箱(100個)
当日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
六角軸タッピングドリル マキタ六角軸タッピングドリルマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ) 大阪魂ECO-BS スリワリ付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)・ニッケルメッキ)大阪魂(14件のレビュー)
519税込571特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ種類丸形ねじの種類スリワリ付ローレットビス表面処理ニッケルメッキ穴の形状すりわり
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレスModes(15件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(30本)
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス 鉄六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ユニクロ
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品) 大阪魂ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)取付部おねじ(段付)種類丸形ねじの種類段付ローレットビス表面処理クロームメッキ
ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
自動車用黒亜鉛 Aタッピングビス Modes自動車用黒亜鉛 AタッピングビスModes(22件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理黒亜鉛メッキ
ノープラグビス皿 WAKI(和気産業)ノープラグビス皿WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
129税込142
1袋(2個)ほか
当日出荷
用途コンクリート用ビス材質表面処理ラスパート処理適合材コンクリート
白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様)ホシモト(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭) ホシモトローレットビス(マイナス頭)ホシモト
289税込318
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質黄銅棒仕様ナイロンワッシャー付き表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品) 大阪魂黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン六角 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート
ヘクスドリルビス ステンレス アックスブレーンヘクスドリルビス ステンレスアックスブレーン(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(44本)ほか
当日出荷
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。 ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。材質ステンレス穴の形状十字穴付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
ボードプラグ(ビスタイプ) マーベルボードプラグ(ビスタイプ)マーベル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード・合板への器具取付けに!
タイプビス
SUS製スタッドビス ホシモトSUS製スタッドビスホシモト(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
Xポイントビス 若井産業Xポイントビス若井産業(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0材質頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業ビスピタ(ドリルなし) サラ頭若井産業(3件のレビュー)
699税込769
1パック(27本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(32本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
ビスコン 皿  三価シルバー ヤマヒロビスコン 皿 三価シルバーヤマヒロ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグのいらないコンクリートビスです。
仕様クロムフリー表面処理三価シルバー頭部形状仕上三価シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
A型タッピング(+皿ビス)ステンレス ModesA型タッピング(+皿ビス)ステンレスModes(6件のレビュー)
51税込56特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(50本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(4件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ