54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

内径部の形状によりネジからワッシャーの脱落を防止します。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
1袋(20枚)
170 税込187
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金)SUS304 パッキンEPDMパッキン
1袋(100セット)
11,207 税込12,328
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金)SUS304 パッキンEPDMパッキン
1袋(100セット)
11,207 税込12,328
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(50個)
629 税込692
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケミカルスクリュー小ねじ用セットワッシャー
結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。
用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 種類セットワッシャー
1袋(1000個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質衝撃吸収ナイロン 白色不透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…57 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(28個)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,198 税込1,318
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。 セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット 材質ステンレス 頭部形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12セット)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質 ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 材質(ねじ部)(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
2,667 税込2,934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 ねじ(mm)65 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,934 税込5,427
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/三価クロメート仕上げ(白) 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理3価クロメート 頭部形状六角トリーマ組込 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(20個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質(座金)三価ユニクロ ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角 材質(座金) パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
4,534 税込4,987
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 形状鍋頭 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(21本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304 パッキンハイスタパッキン
1袋(100セット)
5,625 税込6,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304 パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
6,400 税込7,040
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304 パッキンネオパッキン
1袋(100セット)
6,400 税込7,040
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 JIS規格JIS-B1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(35個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304
1袋(100セット)
6,667 税込7,334
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ径(mm)6 適合板厚(mm)2.3~6.0 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 材質(座金)SUS304
1袋(100セット)
6,667 税込7,334
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート強度 4.8 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状ナベ組込 JIS規格JIS-B1188規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(27本)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状鍋頭 頭部形状ナベ
1パック(15本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 頭部形状トラス
1パック(39本)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(66本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 球面座金とセットです。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心ロックワッシャTM
市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。 締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。 受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。 NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。 ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
用途ゆるみ止め 1袋入数(個)100 材質(受け座金)SUS304、(偏心座金)SUS304
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般 仕上処理完全焼き入れ RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
1組(2枚)
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)