カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(50)
    • 小ねじ(9)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • いたずら防止ねじ(15)
    • その他ボルト(1)
さらに商品を絞り込む
  • 大阪魂(9)
  • ボサード(9)
  • TRUSCO(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • サイマコーポレーション(10)
  • SCULPS(3)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 廣杉計器(9)
  • M2(22)
  • M2.5(8)
  • M2.6(4)
  • M3(76)
  • M3.8(5)
  • M4(69)
  • M5(60)
  • M6
  • M8(21)
  • M10(7)
  • ねじの呼びをもっと見る
  • 6(6)
  • 8(12)
  • 10(24)
  • 12(28)
  • 16(25)
  • 20(26)
  • 25(16)
  • 30(16)
  • 35(12)
  • 40(8)
  • アルミ(6)
  • ステンレスすべて(15)
  • A2(4)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(4)
  • 樹脂すべて(9)
  • PEEK(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(3)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(11)
  • 材質をもっと見る
  • 取付穴形状
    ヘクサロビュラ(9)
  • 取付穴形状
    六角穴(17)
  • 取付穴形状
    十字穴(2)
  • 頭部形状
    フランジボタン(2)
  • 頭部形状
    低頭(44)
  • 頭部形状
    極低頭(19)
  • 頭部形状
    超極低頭(9)
  • 3価ユニクロ(2)
  • カラー(5)
  • クローム(3)
  • スズコバルト(1)
  • パシペート(1)
  • ブロンズ(2)
  • 亜鉛黒(2)
  • 黒染め(6)
  • 黒色酸化皮膜(5)
  • 1(27)
  • No.2(2)
  • T20(7)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(21)

「低頭ねじ」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
989税込1,088
1袋(20本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)OHSATO(大里)
1,830税込2,013
1袋(50本)
翌々日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2サイマコーポレーション(36件のレビュー)
699税込769
1パック(6個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理パシペート頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2RoHS指令(10物質対応)対応
装飾ネジ低頭(クローム) SCULPS装飾ネジ低頭(クローム)SCULPS(3件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。 取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。 天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭材質/仕上真鍮/バフクローム寸法B(mm)1
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
3日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(16件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(赤) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)サイマコーポレーション(3件のレビュー)
839税込923特価
1パック(2本)
当日出荷から15日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(黒) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(黒)サイマコーポレーション(2件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト黒材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(青) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
当日出荷から12日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
材質アルミニウム表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(紫) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(紫)サイマコーポレーション
839税込923
1パック(2本)
3日以内出荷から14日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ表面処理カラーアルマイト紫材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
SFBS フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFBS フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538特価
1パック(20個)
当日出荷から6日以内出荷
種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状フランジ付きボタン
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
639税込703
1パック(20個)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  アルミ/アルマイト(緑) サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(緑)サイマコーポレーション(1件のレビュー)
839税込923
1パック(2本)
3日以内出荷から13日以内出荷
従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト緑材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染サイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷から8日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズサイマコーポレーション
999税込1,099
1パック(3本)
3日以内出荷
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCLS 六角穴付き低頭脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 低頭ボルトタイプ。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状低頭穴の形状六角穴
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615
1パック(3個)
当日出荷から翌日出荷
材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌日出荷
材質/仕上SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂極低頭キャップ (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(100個)
5日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSCHS 六角穴付き極低頭脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1個
翌日出荷
頭部形状極低頭穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(40件のレビュー)
589税込648
1パック(7個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO低頭六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(6個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが低くなっており狭い場所にも適しています。
用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)ステンレス(SUSXM7)頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじボサード
839税込923
1パック(4個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト (ステンレス)半ねじ大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUSXM-7相当種別半ねじ頭部形状低頭耐力(N/mm2)最小 210引張強度(N/mm2)最小 500穴の形状六角穴強度区分A2-50ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(26件のレビュー)
829税込912
1パック(9個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(18件のレビュー)
469税込516
1パック(12本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ すり割りコイン 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
頭部に割りが入っており、硬貨で回すことが出来ます。出っ張りの少ない低頭タイプ。
ねじの呼びM6頭部形状低頭穴の形状すりわり表面処理クロームメッキねじピッチ(mm)1材質(本体)真鍮種類丸形取付部おねじ頭部高さ(mm)3材質(取付部)真鍮
樹脂ネジ(ピーク極低頭ボルト) PEHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ピーク極低頭ボルト) PEHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器
4,798税込5,278
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(PPS極低頭ボルト) PSHS-0000 ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(10個)
8日以内出荷
材質PPS頭部形状極低頭RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ) SCULPS装飾平小ねじ 縦目ローレット 低頭(真鍮クロームメッキ)SCULPS
189税込208
1個
翌々日出荷
縦目に入れられたローレットの滑り止め効果により締め付けを簡単に行うことができます。低頭タイプ。
材質真鍮クロームメッキねじピッチ(mm)1.0ねじ径M6表面処理クロームメッキ頭部形状低頭頭部高さ(mm)3ねじの呼びM6
樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000 廣杉計器樹脂ネジ(レニー六角穴付低頭ボルト) RYCL-0000廣杉計器(1件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
8日以内出荷から15日以内出荷
材質レニー頭部形状低頭熱変形温度(℃)1.82Mpa…234℃UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(チタン)全ねじ (箱単位)ボサード
94,880税込104,368
1箱(200個)ほか
5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。穴の形状六角穴
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ TRUSCOボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじTRUSCO(2件のレビュー)
659税込725
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら