11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948EC-6 材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400 全長(mm)(最小)89 ねじ径(mm)M6×12 先端形状ネジ付
1個
1,830 税込2,013
当日出荷

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS316) 包装JAN付袋入り
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マシニングセンタの3軸同時制御機能による遊星運動を利用してねじ切り加工を行います。1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工できます。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。
関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 ハッカーとも呼ばれています。両端先端はフックになっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンバクルは、右ねじと左ねじが両側に切られており、一回転で左右同時に締め付けが行える締め付け金具です。中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差し、回転させて締め付けます。別名 オフメガネとも呼ばれています。両端先端はメガネ型になっています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)78 寸法L(mm)90 ねじ径M6 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)150 使用荷重(kg)200 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5.5 寸法B(mm)74 寸法L2(mm)205 寸法W(mm)19
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

同じピッチであれば、1本の工具で異なる径の加工ができます。右ねじ左ねじが1本の工具で加工できます。有効ねじを止り穴の底まで生成できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、耐熱合金(ハステロイ、インコネルなど)。 材質超微粒子超硬合金 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化チタニウムカーボン(TiCN)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,020 税込1,122
当日出荷

ねじ山(リード)のない、一度締めたら緩まないエラストマー製(弾性体)ナットです。ねじ山に弾性変形するため、はめ合い後の密着力に優れています。防水・防じん・防錆用途に最適です。右ねじ、左ねじ、インチねじ、ピッチなど規格を問いません。
用途水まわりや振動環境の締め付けに。ねじのナット部。 材質エラストマー
1袋(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 材質超硬合金 刃数3 ねじメートルねじ内径用(ISO) 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)