22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質ステンレス(SUS303) 仕様ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様ナイロンワッシャー付き 材質黄銅(BS) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン樹脂PA6 材質(取付部)ステンレスSUS303 取付部おねじ(段付) 種類丸形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)黒色
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質黄銅棒 仕様ナイロンワッシャー付き 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
4,540 税込4,994
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。 ライトグレー 材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7 材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
6,660 税込7,326
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1箱(50本)ほか
9,600 税込10,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

通り穴・止まり穴共に使用可能です。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.2 精度JIS2級+0.2
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーバーサイズです。ねじ部がJIS2級精度より0.2mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度工具鋼(HSS-E) サイズオーバーサイズ 等級タップ:JIS2級+0.2 精度JIS2級+0.2
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)