材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質PTFE
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
材質レニー黒(高強度ナイロン )
種類丸ワッシャー
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類丸ワッシャー
ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
耐衝撃性に優れています。
絶縁性に優れています。
透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。
電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。
用途透明性を活かし外観部品用。
絶縁用に。
耐衝撃用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
材質/仕上ポリカーボネート(PC)
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコンゴム
色半透明
硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
内径(Φmm)6
ねじの呼びM6
外径(Φmm)23.0
厚さ(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質NBR(ニトリルゴム)
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類ローゼットワッシャー
厚さ(mm)1
材質ポリアセタール
種類丸ワッシャー
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さt(mm)0.13
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質ジュラコン(R)
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン
種類セットワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ