47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(25個)ほか
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
409 税込450
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10 硬さ40~48HRC
1パック(10個)ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。 SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
1パック(8個)ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)1.2 呼び寸法M6 寸法d(mm)6.4 外径D(Φmm)13 寸法t(mm)0.7 寸法D(mm)13 表面処理ニッケル 厚さt(mm)0.7 内径d(Φmm)6.4
1箱(5000個)
50,980 税込56,078
翌日出荷

材質 種類皿ばね座金 寸法H(mm)1.25 寸法d(mm)6.4 外径D(Φmm)10 呼びCDW-M6-H 寸法t(mm)1 寸法D(mm)10 表面処理クローム 厚さt(mm)1 内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷


1箱(300個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(80個)ほか
48,980 税込53,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オーステナイト系ばね用ステンレス鋼帯「SUS304-CSP-H」を使用した高強度ステンレスファスナーの緩み止めに最適な重荷重用皿バネ座金です。 素材は硬度HRC37~46(HV360~460)に調質されており、ばね作用が確実な締結を実現します。
硬さ(Hv)360~460
1パック(8個)ほか
669 税込736
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1箱(5000個)ほか
61,980 税込68,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(250個)ほか
37,980 税込41,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





1箱(2000個)
10,980 税込12,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20000個)ほか
239,800 税込263,780
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト[[SRFXS]]とロゼットワッシャ[[SWAS-RW]]のセット。 皿モミ加工なしで[[SRFXS]]を使用できます。 [[SRFXS]]は通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、[[SWAS-RW]]とセットで使用することにより、直接[[SRFXS]]を工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SRX]]をご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/ 安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止 1袋入数(個)10 ねじ規格並目 材質(ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき))SUS304相当、(ロゼットワッシャ)SUS303
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナットに皿ばね座金をカシめて一体化した物です。皿ばね座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。皿ばねワッシャーは締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。オールメタルなので耐熱性に優れています。
材質 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル並目
1箱(50個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ロゼットワッシャ
皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。 滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
用途装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止 材質(本体)SUS303 1袋入数(個)10 使用例SRFXS-SET.AI
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)