材質MX7
頭部形状平
穴の形状すりわり
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃
吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車
材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
寸法L(mm)300
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理茶ブロンズ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理三価ホワイト
材質鉄
色黒
種類角ワッシャー
表面処理3価ブラック
材質鉄
種類角ワッシャー
呼び寸法M6
外径D(Φmm)17
表面処理ダクロ
厚さt(mm)1.2
1箱(800個)
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
材質鉄
種類角ワッシャー
表面処理グリーンクロメート
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当
ねじピッチ(mm)0.5
寸法L1(mm)2
ねじ規格細目
復帰時間(s)0.15
関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード