1,776件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 種別半ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(20個)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別半ネジ 材質鉄(SCM435) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です
材質HSS 質量(g)650 アズワン品番64-7908-11 ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
1個
15,700 税込17,270
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

種別全ねじ 材質チタン ピッチ(mm)1 頭部対辺(mm)10 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
365 税込402
翌日出荷

1袋
635 税込699
翌日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM6 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)25 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 取付長(mm)12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理) ねじM6×12 仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-12A 寸法H(mm)65 寸法d(mm)13 寸法D(mm)19
1個
370 税込407
3日以内出荷

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0355 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM6 取付長(mm)12 材質(取付部)SUS
1セット(800個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)23.5 種類丸形 寸法L1(mm)12 寸法D1(Φmm)18 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)12 取付部おねじ ねじの呼びM6 材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6) 表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 取付長(mm)12 タキゲンコード4236 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
522 税込574
当日出荷

アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6 材質ステンレス(SSブラックメッキ) 仕様並目ねじ サイズM6×12mm 穴の形状六角穴
1袋(4本)
295 税込325
翌日出荷

種別半ねじ 材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C ピッチ(mm)1 仕上黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 入数16個 ねじサイズM6×12
1袋
385 税込424
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質構造用炭素鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化被膜 仕様並目ねじ サイズM6×12
1個
320 税込352
翌日出荷

エスコ品番EA949NZ-612A 材質チタン 長さ(mm)12 ねじ径M6 頭部形状皿頭
1個
705 税込776
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M6-1.0 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-29 入数100個
1袋(100個)
5,400 税込5,940
翌日出荷

ねじの呼びM6 材質鉄(黒色クロメート) 仕様並目ねじ サイズM6×12 頭部高さ(mm)1.5 穴の形状六角穴
1個
490 税込539
翌日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)15 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード13498
1個
80 税込88
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)10 質量(g)7 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10323
1個
22 税込24
当日出荷

種別全ねじ 材質高強度アルミ(D7K50) ピッチ(mm)1 表面処理白色アルマイト ねじ精度(JIS)6g 頭部対辺(mm)10 引張強度(N/mm2)600 強度JIS B1057 AL6 入数1個 ねじサイズM6×12
1袋
320 税込352
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状鍋頭 材質チタン エスコ品番EA949NY-612A
1個
705 税込776
翌日出荷

1袋
430 税込473
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ねじ付管筒(L20×Φ12×M6)
用途に応じた大きさが選べます。
用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け 材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当) 寸法D(Φmm)12 寸法L(mm)20 質量(g)14 ねじ寸法MM6 表面仕上げ生地 タキゲンコード10317
1個
24 税込26
当日出荷

材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼 ピッチ(mm)1 入数4個 ねじサイズM6×12
1袋
205 税込226
翌日出荷

種別全ねじ 頭部形状六角 エスコ品番EA949LJ-612A ねじの呼びM6
1個
475 税込523
翌日出荷

1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質ステンレス ピッチ(mm)1 頭部高さ(mm)1.5 アズワン品番64-7963-96 入数2 ねじサイズM6×12
1袋(2本)
365 税込402
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質真鍮(ニッケルメッキ) エスコ品番EA949NT-602
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-612
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(400個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

エスコ品番EA949NE-612 長さ(mm)12 ねじ径M6 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状鍋頭
1個
260 税込286
翌日出荷

1箱(250個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート) ピッチ(mm)1 表面処理黒色酸化被膜 頭部高さ(mm)1.5 引張強度(N/mm2)800 アズワン品番64-7963-52 入数4 ねじサイズM6×12
1セット(4本)
705 税込776
翌日出荷

ねじ径M6 長さ(mm)12 表面処理クロメート エスコ品番EA949MP-612 頭部形状六角穴付き
1個
300 税込330
翌日出荷

1箱(400個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)