パック単位の小口販売です。
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
表面処理ユニクローム
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっております。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類スプリングワッシャー
一般的な平ワッシャーです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。
相手部材のキズ防止に。
下穴が大きい場合の陥没防止に。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
材質ステンレス(SUS304相当)
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質鉄
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理ユニクロ
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)
種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質/仕上鉄/ユニクローム
種類平ワッシャー
規格旧JIS
ねじの種類ワッシャー
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
材質ステンレス
種類皿ばね
材質ステンレス
種類皿ばね
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
高さ(mm)ねじ頭:2
質量(g)12
ねじピッチ(mm)0.7
ねじの呼びM4/6
1セット
¥215
税込¥237
6日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)18
ねじの呼びM4/6
1セット(2袋)
¥190
税込¥209
6日以内出荷
関連キーワード