カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(47)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
ショルダーボルト(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(2)
頭部形状
超極低頭(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリアセタール(1)
  • 鉄すべて(6)
  • SWCH(1)
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(37)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 25(5)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(5)
  • 50(5)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(5)
  • 75(4)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(4)
  • 3.1mm(18)
  • M2(23)
  • M2.3(6)
  • M2.6(5)
  • M3(3,322)
  • M4(24)
  • M5(28)
  • M8(93)
  • M10(22)
  • M12(17)
  • M14(8)
  • M16(8)
  • M18(13)
  • M19(3)
  • M20(39)
  • W3/8(4)
  • W1/2(7)
  • その他(5)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(4)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1(43)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ穴寸法
  • No.2(3)
  • No.3(2)
  • T20(1)
No.2・No.3・T20
ブランド
  • エスコ(1)
  • 大阪魂(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • 由良産商(2)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 栃木屋(1)
  • サイマコーポレーション(1)
  • 互省製作所(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・OSG(オーエスジー)・OHSATO(大里)・由良産商・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・栃木屋・サイマコーポレーション・互省製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 12mm ネジ」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(16個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
フローティングナット 栃木屋フローティングナット栃木屋(3件のレビュー)
1個
取扱停止中
取付部にタップ加工を施し、取付を容易にしました。ナットエレメントが可動するので、組立時に多少の中心ズレがある場合でも使用できます。
用途計測機器・OA機器・工作機械等材質/処理(ブラケット・ナットエレメント)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み) 由良産商10.9 六角トリーマセムス I-3(SW+丸W組込み)由良産商(1件のレビュー)
589税込648
1パック(6本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)ねじの種類全ねじ
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ サイマコーポレーション310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミサイマコーポレーション(2件のレビュー)
719税込791
1パック(4本)
3日以内出荷から5日以内出荷
鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭材質アルミニウム穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品 由良産商10.9 六角トリーマ組込 I-3(SW+丸W組込み) 三価クロメート品由良産商
649税込714
1パック(6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角強度区分10.9ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
ゼツエンロスナW(M3 大阪魂ゼツエンロスナW(M3大阪魂
887税込976
1個
翌々日出荷
絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
ドブ(+)アプセットP=3 大阪魂ドブ(+)アプセットP=3大阪魂
6,503税込7,153
1袋(350個)
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
袋ナット(ポリアセタール)(小箱) 大阪魂袋ナット(ポリアセタール)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ポリアセタールねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1袋(20個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
649税込714
1袋(50個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1袋(20個)
5日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
ディスゴ(+)アプセットP=3 大阪魂ディスゴ(+)アプセットP=3大阪魂
7,003税込7,703
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=3大阪魂
7,156税込7,872
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
8-3カW(+)アプセットP=3 大阪魂8-3カW(+)アプセットP=3大阪魂
5,738税込6,312
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
8-3カB(+)アプセットP=3 大阪魂8-3カB(+)アプセットP=3大阪魂
7,214税込7,935
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
ピッチ(mm)1寸法a(mm)6.3寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)3ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0
ジオメット (+)アプセットP=2 大阪魂ジオメット (+)アプセットP=2大阪魂
5,647税込6,212
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
アロックステン(+)アプセットP=3 大阪魂アロックステン(+)アプセットP=3大阪魂
9,994税込10,993
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ジオメット (+)アプセットP=3 大阪魂ジオメット (+)アプセットP=3大阪魂
6,227税込6,850
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
3カ-B アイBT 大阪魂3カ-B アイBT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=3大阪魂
7,003税込7,703
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ディスゴステン(+)アプセットP=3 大阪魂ディスゴステン(+)アプセットP=3大阪魂
9,747税込10,722
1個
翌々日出荷
Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂Sコ-トステン(+)アプセットP=2大阪魂
6,923税込7,615
1個
翌々日出荷
アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂アロック3カ-W (+)アプセットP=3大阪魂
13,007税込14,308
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
丸座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)丸座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,398税込1,538
1セット
翌々日出荷
ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容丸座金3x8x0.5_100枚丸座金4x10x0.8_100枚丸座金5x12x0.8_100枚丸座金6x13x1.0_100枚丸座金8x18x1.2_100枚丸座金10x22x1.5_50枚丸座金12x26x2.0_50枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ジオメット ステン(+)アプセットP=3大阪魂
9,747税込10,722
1袋(200個)
翌々日出荷
ディスゴ(+)アプセットP=2 大阪魂ディスゴ(+)アプセットP=2大阪魂
6,340税込6,974
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
寸法m(mm)3
BCアイBT 大阪魂BCアイBT大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
寸法L(mm)12寸法H(mm)27.7寸法a(mm)25.2寸法t(mm)5.8寸法D(mm)14寸法b(mm)14.1寸法h(mm)15寸法c(mm)4.6ねじの呼びdM6