カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(6)
    • 六角穴付ボタンボルト(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 25(7)
  • 30(7)
  • 35(5)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(7)
  • 55(7)
  • 60(10)
  • 65(7)
  • 70(7)
  • 75(5)
  • 100(4)
  • 105(4)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(13)
ねじの呼び
  • M6
  • 8mm(6)
  • M2(3)
  • M2.5(2)
  • M2.6(4)
  • M3(7)
  • M4(10)
  • M5(28)
  • M8(1,033)
  • M10(20)
  • M12(13)
  • M14(9)
  • M16(18)
  • M18(3)
  • M20(7)
  • M22(5)
  • M24(5)
  • M30(2)
  • W7/8(3)
  • その他(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(2)
  • SUSXM7(1)
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(3)
表面処理
  • 3価ホワイト(2)
  • クローム(1)
  • デルタプロテクト(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
種別
  • 種別全ねじ(6)
  • 種別半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
ショルダーボルト(2)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
六角(3)
頭部形状
六角穴付き(6)
ショルダーボルト・ボタン・六角・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(7)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(10)
  • TRUSCO(1)
  • 由良産商(1)
  • 互省製作所(2)
  • カネテック(1)
  • Modes(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商・互省製作所・カネテック・Modes
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 60mm」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    679税込747
    1パック(27個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    45税込50特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    569税込626
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)

    大阪魂(191件のレビュー)
    399税込439特価
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(40個)ほか
    当日出荷
    SCM材を使用し、高い強度があります。
    種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    619税込681特価
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    鬼目ナット Dタイプ (三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(90件のレビュー)
    359税込395
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
    材質亜鉛合金ダイカスト表面処理三価ホワイト
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ

    大阪魂(49件のレビュー)
    539税込593
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入) Modes

    六角穴付きボルト・キャップスクリュー(12.9T焼入)

    Modes(58件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メッキ生地(黒色)
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    449税込494特価
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角
  • ショルダーボルト ST (鉄/黒染め) 互省製作所

    ショルダーボルト ST (鉄/黒染め)

    互省製作所(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理黒染め頭部形状ショルダーボルト
  • ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所

    ショルダーボルト SH(鉄/生地)

    互省製作所(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
  • 薄型永磁ホルダ台 カネテック

    薄型永磁ホルダ台

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
    用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • BKSUS フランジBT(2シュ 大阪魂

    BKSUS フランジBT(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
    長さ(mm)60寸法e(mm)11.05寸法s(mm)10寸法c(mm)0.8寸法k(mm)6呼び径dM6寸法dk(mm)14寸法k1(mm)3.6