ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400
表面処理三価クロム
用途電機設備
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
こんなお得な商品も!

アイナット
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
用途吊ピースとして大変便利です。
材質鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじの種類ミリネジ
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用出来ます。
用途機械器具類のつり上げ
仕様インチタイプ、ミリタイプ
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
仕様鍛造品
材質スチール
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質スチール(SS400)
ナットの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤなどを通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げなど
材質ステンレス(SUS304)
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
用途機械器具の吊り上げなど、一般の荷役に
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)58
寸法L(mm)19
寸法H(mm)39
使用荷重(kg)80
ねじ径(mm)M8
寸法D(mm)7
寸法B(mm)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード