材質鉄
規格1種
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル細目
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
表面処理クロメートメッキ
パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
メッキユニクロ
材質ステンレス
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル細目
並目
材質鉄
規格3種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
材質鉄(クロメートメッキ)
表面処理クロメート
仕様並目ねじ
エスコ品番EA949GC
セット内容サイズ(入数):M3(300)、M4(200)、M5(100)、M6(50)、M8(50)、M10(30)、M12(30)
ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥4,430
税込¥4,873
当日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理三価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
ねじ山種類メートル並目
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-81
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-97
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥120
税込¥132
翌日出荷
ステンレス製ロングナット
材質ステンレス
寸法B(mm)30
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-91
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7963-08
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥710
税込¥781
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-87
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥165
税込¥182
3日以内出荷
材質黄銅
規格1種
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
フッ素系樹脂をしっかり塗布することにより、締め付け時に発生する「カジリ/焼付き」の発生を抑制することを実現。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料商品説明書(1.52MB)
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.25
入数10個
ねじサイズM8
1袋
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)10
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理ユニクロ
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
規格1種
表面処理亜鉛黒
材質鉄
ねじピッチ1.25
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法m(mm)10
ねじの呼びM8
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナットを締め付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。ナイロンのため、ボルトを傷つけません。-40℃~120℃までで使用できます。ナイロンの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。ナイロンの材質は66ナイロンです。
材質鉄
色黒
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理3価ブラック
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)10
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)12
表面処理3価ホワイト
ねじ山種類メートル並目
1箱(500個)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。
高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化)
材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。
材質は JIS B 1054 A2 に適合。
強度A2-100
表面処理パシペート
公差6H
強化プラスチックに特殊加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある美しい製品です。耐熱性に優れています。
材質(本体)フェノール
材質(取付部)SUS
取付部おねじ
種類三角形
表面処理三価ホワイト
関連キーワード