材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状ナベ
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度区分A2-50
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
頭部形状ナベ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
材質チタン
長さ(mm)20
十字穴番号3
ねじピッチ(mm)1.25
頭部形状ナベ
寸法K(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
ねじの呼びM8
寸法dk(Φmm)14
十字穴深さ(mm)(最大)4.36/(最小)3.73
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ねじの呼びM8
長さ(mm)15
頭部形状ナベ
材質鉄(または標準)
穴の形状プラスマイナス
表面処理ユニクロ
ねじピッチ(mm)1.25
1箱(250本)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部形状ナベ
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
頭部形状ナベ
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状ナベ
ねじの呼びM8
材質鉄(または標準)
長さ(mm)110
十字穴番号3
ねじピッチ1.25
表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
頭部形状ナベ
寸法k(mm)5.2
寸法m(mm)7.8
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)14
ねじの呼びM8
十字穴深さ(mm)(最大)4.36(最小)3.73
1箱(80本)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ