材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
穴の形状六角穴
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。
材質軟鋼線材(SWRM8~10R)
表面処理ユニクロ
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/6価クロメート
種別全ねじ
表面処理6価クロメート
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現。極薄頭部形状で軽量化が可能。クリアランスがない箇所や、デザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適。頭部強度8.8相当 軸部強度は12.9以上
用途クリアランスがない締結箇所や、強度が必要な締結箇所に
材質/仕上鉄/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
ねじ径M8
長さ(mm)12
表面処理クロメート
エスコ品番EA949MP-812
頭部形状六角穴付き
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
エスコ品番EA949DC
サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15
ケース寸法(mm)207×145×40
1個
¥6,180
税込¥6,798
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
ねじ山種類メートル並目
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状鍋
穴の形状十字穴
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別全ねじ
材質SUSXM-7相当
頭部形状低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状フランジ付きボタン
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理ニッケル
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ