商品豆知識
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
材質(本体)(スティール)SUM22L
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部めねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)フェノール樹脂
色(ハブ)黒
種類丸形
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ(段付)
種類多角形
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部めねじ
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)SUM22
取付部めねじ
種類六角形
表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
色(本体)ブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色白
耐熱温度(℃)75
手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等
材質(本体)ABS樹脂
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート
取付部おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SWCH
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
取付部おねじ(段付)
色(ノブ)つや消し黒
種類丸形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
材質(本体)ABS樹脂
種類菊形
取付部おねじ(段付)
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色(ノブ)黒
材質(本体)フェノール樹脂
種類丸形
表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)フェノール樹脂
種類多角形
取付部めねじ
材質(取付部)黄銅
色黒
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
耐薬品性に優れたナイロン製の菊型ノブです。
用途工作機械・治工具・事務機器・OA機器等
材質(本体)PA
種類多角形
部品名称ノブ、ネジ
表面処理(取付部)3価クロメート
取付部おねじ
表面処理(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)FC200
材質(取付部)FC200
取付部めねじ
種類十字形
表面処理(本体)粉体焼付塗装
材質(本体)ABS樹脂
種類丸形
仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)真鍮
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
色ねじ:シルバー
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~90
取付部おねじ(段付)
色(本体)つや消しブラック
特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(取付部)SUM22L
ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体)SUS304
種類丸形
寸法F(mm)2
寸法E(mm)2
寸法B(mm)1.8
寸法I(mm)0.8
取付部おねじ(段付)
材質(ワッシャー)PP
材質(取付部)SUS304
ねじの呼びM8
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)鋼材SUM435
取付長(mm)6
取付部めねじ
質量(g)20
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)黒色
寸法MM8×P1.25
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)(ステンレス)SUS304
種類多角形
取付部めねじ
表面処理(本体)バレル研磨
材質(取付部)(ステンレス)SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
材質(取付部)SCS13(SUS304相当)
種類多角形
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ