33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
用途ブラケット留め。中空壁用。 材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
1パック(3本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

廣杉計器スチール スペーサー(中空)
エコ商品
材質快削鋼(SUM) ねじ径M8用 表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,288 税込3,617
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ねじ径M8用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理黒アルマイト(BAL) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
5,688 税込6,257
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

形状丸型 材質(本体)鋼板(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 処理(本体)三価クロムクロメート
1袋(50個)
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削ステンレス鋼(SUS303) 表面処理脱脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,488 税込2,737
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) ねじ径M8用 表面処理酸洗 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

種別中空(パイプ) 材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

ねじ径M8用 材質M2用:鉛レス快削アルミ(CB156)/M2.6用~M12用:鉛レス快削アルミ(KS26) 表面処理カニゼンメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。 材質ステンレス 質量(g)160 ねじの呼びM8
1袋(4組)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。 材質(本体)スチール製 表面処理三価クロメートメッキ
1パック(6本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。 材質ナイロン6(PA6)
1セット(10本)ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



取り外しが簡単なため、位置変更の予測される物や、仮設物の支持、固定などに最適です。
ねじ径M8 適合ドリル径(mm)9 引張強度N(kgf)588(60) 最小中空幅(mm)30
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け 材質ステンレス
1箱(50本)ほか
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)パットアンカー(ボルトなし)
中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ワッシャー 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) タイプ六角ボルト(ボルトなし) 径(Φmm)ワッシャー:26 ドリル径(Φmm)20 適合材中空壁面 ボルト(mm)75以上 引張強度(N)588 ねじの呼びM8 取付厚(mm)壁+取付物:30以下
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷


ねじの呼びM8 ドリル径(Φmm)9 プレート長さC(mm)30 材質 表面処理3価ホワイト 締付トルク(N・m)5~6
1箱(50個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノアメラハンガー
エコ商品
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができます RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(8本)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど 材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
1セット(10個)
1,120 税込1,232
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合母材中空壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコーテクノオールアンカー
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます 材質スチール
1箱(50本)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)