材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質ポリスライダー
種類丸ワッシャー
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ
材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)
色うす茶
耐熱温度(℃)180
材質PP(ポリプロピレン)
種類丸ワッシャー
PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
使用可能温度(min./max.):-40℃/150℃
引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/食品機械
材質(本体)PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
材質NBRゴム(ニトリルゴム)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類セットワッシャー
材質CNRゴム
種類丸ワッシャー
材質RENY(レニー)
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
色黒
種類セットワッシャー
関連資料(0.14MB)
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)
種類丸ワッシャー
NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。
用途各種締結に。
材質NBR(ニトリルゴム)
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PPS
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質レニー
種類平ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PEEK
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PVDF
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。
材質PP
種類平座金
厚さt(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ