カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(134)
    • 六角ボルト(34)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 止めねじ(3)
  • 切削工具(39)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(116)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 日本スプリュー(2)
  • TRUSCO(2)
  • SKC(3)
  • ワルター(10)
  • プロトティップ(10)
  • 冨士精密(6)
  • グーリングジャパン(6)
  • イシハシ精工(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SK(新潟精機)(2)
  • ハードロック工業(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • AIOULE(ふじわら)(2)
  • ラクテム(2)
  • YFS(2)
  • エスコ(1)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(60)
  • 5/16(66)
  • 3/8(59)
  • 7/16(41)
  • 1/2(49)
  • M4(46)
  • M5(38)
  • M6(84)
  • M10(617)
  • M12(668)
  • M14(340)
  • M16(356)
  • M18(169)
  • M20(231)
  • M22(109)
  • M24(107)
  • M27(50)
  • M30(55)
  • No.10(38)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(1)
  • 1(129)
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.25(1)
長さ(mm)
  • 6(2)
  • 8(3)
  • 10(21)
  • 12(15)
  • 14(7)
  • 15(25)
  • 16(32)
  • 18(7)
  • 20(36)
  • 22(1)
  • 25(37)
  • 28(1)
  • 30(28)
  • 32(1)
  • 35(32)
  • 40(34)
  • 45(10)
  • 50(23)
材質
  • ステンレスすべて(23)
  • SUS304(18)
  • 鉄すべて(111)
  • S35C(1)
  • SCM435(12)
  • SCM440(2)
種別
  • 種別その他(1)
  • 種別全ねじ(40)
  • 種別半ねじ(7)
その他・全ねじ・半ねじ
ねじ山種類
  • メートル細目(125)
  • ユニファイ細目(UNF)(1)
メートル細目・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(10)
  • 3価ホワイト(19)
  • クロメート(17)
  • クローム(5)
  • ダクロタイズド(2)
  • ニッケル(7)
  • パーカー(5)
  • ユニクロ(15)
  • 生地/未処理(14)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(9)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(6)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
頭部形状
頭部形状
六角(34)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
六角穴付き(19)
六角・六角アプセット・六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(23)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「細目ねじ」の検索結果

187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
14日以内出荷
・高油圧仕様のスクリュープラグ。 ・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。<用途>・油圧機器/空圧機器/一般産業機械
材質SUM22L表面処理三価クロメート処理穴の形状六角穴
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングジャパンフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリングジャパン
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパンスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリングジャパン
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコートグーリングジャパン
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパンスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリングジャパン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパンスパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファーグーリングジャパン
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)プロトティップ
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) プロトティップHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)プロトティップ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ) プロトティップ超硬マシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ) プロトティップ超硬マシンタップ TAFTコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TAFT材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,980税込2,178
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)ワルター
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
転造タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ) ワルター超硬マシンタップ TICNコート(メートル細目ねじ)ワルター
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
超硬タップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ) ワルターダイス ノンコート(メートル細目ねじ)ワルター
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ACNコート(メートル細目ねじ)(止まり穴用)ワルター
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。仕様ACN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)ワルター
7,698税込8,468
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)ワルター
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
Eco Plus高性能タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ) ワルターHSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)ワルター
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)ワルター
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用) ワルターHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(貫通穴用)ワルター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
貫通穴用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PM精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ) プロトティップ転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
9,298税込10,228
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)プロトティップ
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
1,598税込1,758
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
SKH ハンド先タップ イシハシ精工SKH ハンド先タップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途加工ねじ:メートル細目ねじ被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。トラスコ品番503-4477材質材質:SKH全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M8先端下穴径(Φmm)7.3ねじ長さ(mm)20食付き部の山数9山食付先端:9山シャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジYFS
425税込468
1パック(10本)ほか
5日以内出荷
種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS
378税込416
1パック(20本)
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
OSG タップ関連 OSG(オーエスジー)OSG タップ関連OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
小形六角ナット SUS304 細目 薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 薄型ラクテム
399税込439
1個
当日出荷
市販品より薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。本品より更に薄く加工した極薄型もラインナップがございます。緩み止め防止として本品と極薄型のダブルナットも有効です。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
材質(本体)SUS303相当、(ロックナット)SUS303相当ねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(ボルトプレサポート)NBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
材質(ねじ部)SUS420J2相当、(ロッド)SUS440B相当ねじ規格細目、細目
高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から44日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら