カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 小ねじ(5)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(1)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
フランジボタン(3)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
長さ(mm)
  • 8(2)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(12)
  • 22(3)
  • 25(5)
  • 30(6)
  • 35(5)
  • 40(4)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(2)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SCM435(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじの呼び
  • M8
  • 1/4(5)
  • 5mm(42)
  • 5.2mm(35)
  • M2.6(5)
  • M3(56)
  • M3.5(46)
  • M4(43)
  • M5(3,385)
  • M6(42)
  • M10(16)
  • M10.5(6)
  • M12(24)
  • M16(8)
  • M18(5)
  • M20(5)
  • M27(24)
  • M30(24)
  • W1/4(25)
  • その他(13)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
  • シュウ酸塩被膜(SDC)(2)
  • ニッケル(1)
  • パシペート(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価ホワイト・シュウ酸塩被膜(SDC)・ニッケル・パシペート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8(1)
  • 1.25(11)
0.8・1.25
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(11)
  • 日産ネジ(3)
  • 由良産商(3)
  • イマオコーポレーション(1)
  • TRUSCO(1)
  • NTB(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • ラクテム(1)
エスコ・大阪魂・日産ネジ・由良産商・イマオコーポレーション・TRUSCO・NTB・OHSATO(大里)・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20mm」の検索結果

26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(113件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥11,200税込¥12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • (+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂

    (+)トラス頭小ねじ(ステンレス)

    大阪魂(138件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本) エスコ

    M8 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/5本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NE-820長さ(mm)20ねじ径M8表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (ステンレス)(パック品)

    日産ネジ(134件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1パック(4個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/黒色酸化皮膜)(パック品)

    日産ネジ(40件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品) 日産ネジ

    フランジボタンキャップ (SCM435/ユニクロ)(パック品)

    日産ネジ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(5個)
    当日出荷
    座面が広いのでゆるみ難い、十字穴に比べ強い締付けが可能。 めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    用途機械、装置、メーター類のカバー取付種別全ねじ材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
  • 六角ノブボルト ラクテム

    六角ノブボルト

    ラクテム(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • プラスチック製握り玉(芯金なし) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金なし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    スタンダードな樹脂の握り玉です。
    仕様芯金なしタイプ材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70
  • 六角ダイス(SKS2) エスコ

    六角ダイス(SKS2)

    エスコ(34件のレビュー)
    ¥50,300税込¥55,330
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレスフランジボタン 由良産商

    ステンレスフランジボタン

    由良産商(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1パック(2本)ほか
    4日以内出荷
    座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
    材質SUS304相当ねじの種類全ねじ表面処理パシペート耐力(N/mm2)210以上ねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)500以上強度A2-50相当
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    ばね座金(ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚
    用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    山形座金(ローゼットワッシャー)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(500個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類山形座金(ローゼットワッシャー)表面処理ニッケル
  • ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
  • 六角穴付きボタンボルト M8-20 NTB

    六角穴付きボタンボルト M8-20

    NTB
    ¥999税込¥1,099
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    M8-20 ピッチ 1.25。六角穴 5 mmステンレス
    ねじサイズM8
  • 高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    高ナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類メートル並目
  • SUS 316LアイBT 大阪魂

    SUS 316LアイBT

    大阪魂
    ¥2,258税込¥2,484
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • 3カ-W S45C(H)アイボルト 大阪魂

    3カ-W S45C(H)アイボルト

    大阪魂
    ¥714税込¥785
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
    寸法L(mm)15寸法H(mm)33.3寸法a(mm)32.6寸法t(mm)5寸法D(mm)16寸法b(mm)20寸法h(mm)17寸法c(mm)6.3ねじの呼びdM8
  • 3カ-B アイBT 大阪魂

    3カ-B アイBT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
  • DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角穴付き耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目ねじ伸び7%min
  • DSA3015 超耐熱六角ボルト 由良産商

    DSA3015 超耐熱六角ボルト

    由良産商
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    4日以内出荷
    A286(SUH660)を上回る高温強度と耐酸化性・耐食性を有する折出硬化型オーステナイト系耐熱合金。・高耐熱:600℃付近→引張強さ1000N/mm2以上、。800℃付近→引張強さ600N/mm2以上。マイナス196℃でも低温脆化の懸念なし。・高強度:引張強さ1180~1350N/m2 HRC38~45。・高耐食:5%塩酸⇒SUS316L以上、SUH660同等。 3%硫酸⇒ALLOY718同等。・非磁性:透磁率1.005
    その他時効処理あり材質DSA3015(大同特殊鋼)規格JIS B 1 180 付属書規格硬度HRC38~45精度【ねじ】6g表面処理シュウ酸塩被膜ねじ規格JIS B 0205頭部形状六角耐力(N/mm2)897以上引張強度(N/mm2)1180以上RoHS指令(10物質対応)対応伸び7%min