材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別-
材質SCM435
表面処理黒染め
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ねじの呼びNo.8
頭部形状トラス
材質ステンレス
穴の形状十字穴
山数32
寸法H(mm)(最大)2.921/(最小)2.667
寸法A(mm)(最大)8.178/(最小)7.772
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
種別-
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種別-
材質/仕上ステンレス
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNC
自由巻数(±1/4)6
寸法L2(mm)6.26
自由外径最大(Φmm)5.59
ねじの呼びNo.8-32
1袋(3個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質ステンレス
穴の形状六角穴
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。
ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
種別-
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
材質ステンレス
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
表面処理生地
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
種別全ねじ
種別-
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
ねじの呼び#8
ねじピッチ0.793
材質ステンレス
自由巻数(±1/4)3 1/2
山数32
ねじの種類ユニファイ並目ねじ
タップ下穴径最大(Φmm)4.52
タップ下穴径最小(Φmm)4.33
自由外径最大(Φmm)5.59
自由外径最小(Φmm)5.21
1パック(2個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
材質鉄
穴の形状六角穴
表面処理生地
先端形状くぼみ先
寸法S(mm)-
頭部形状六角穴付き
材質鉄
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。
六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
種別全ねじ
材質SCM
表面処理生地(黒色)
頭部形状ボタン
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
種別-
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
関連キーワード
1
2
3
次へ