用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B34
本数10
両頭機能片頭
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性と寿命が向上したビットです。
全長(mm)50
種類バイトーション
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
差込角(mm)6.35
先端形状+
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
スタンダードタイプのドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型
材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ
先端形状プラス(+)
塗装色クローム
両頭機能片頭
関連キーワード