差込角(sq.)3/8
先端形状+
全長(mm)49
軸長(mm)23
外径(Φmm)18
差込角(sq.)6.35
先端形状+
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
差込角(mm)6.35
サイズ[[(+)]]No.2
トラスコ品番774-6148
全長(mm)25
質量(g)11
先端形状+
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。
差込角(mm)6.35
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(+)No.2
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状プラス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
差込角(mm)6.35
質量(g)25
寸法L(mm)49
寸法D(Φmm)17
寸法l(mm)24
先端形状+
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
チタンコートで更に耐久性を上げています。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など
差込角(mm)6.35
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)28
軸長(mm)16
先端形状プラス
ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.35
先端形状+
材質特殊工具鋼
全長(mm)92.7
差込角(mm)6.35
材質特殊工具鋼
先端形状+
クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。
ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
差込角(mm)9.5
材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼
先端形状プラス
差込角(mm)9.5
材質特殊工具鋼
全長(mm)48
先端形状プラス
ビット全長(mm)21
差込角(inch)1/4
先端形状+
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)50
先端形状プラス
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)24
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95
長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9
種類段付
軸長(mm)70
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
通常のドライバーとは違い、ハンドルを使用する事でより力をかけやすくなります。
用途ネジの取り外し等の作業に使用します。
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
差込角(mm)DIN3126 C8ビット
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバー先端(+)
先端サイズ(+)No.2
寸法A(mm)25
差込角対辺(mm)12.7
両頭機能片頭
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
カムアウトを防止するACRという強い食い付きを実現する技術を採用しています。
用途組立メンテンナンス
材質特殊工具鋼
タイプACR
種類バイトーションタイプ
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
両頭機能片頭
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)30
トラスコ品番853-5391
質量(g)7
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
両頭機能両頭
差込角(mm)DIN3126 E6.3
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)6.35
先端サイズ(+)No.2
先端形状+
トラスコ品番853-1448
全長(mm)50
質量(g)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
両頭機能片頭
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。
材質専用特殊鋼
軸径(Φmm)8mm
両頭機能片頭
差込角(mm)9.5
先端形状+
寸法L(mm)51
寸法D(mm)17
差込角(mm)6.3
先端形状+
寸法D(mm)12
タイプ片頭ビット
寸法D(mm)6.35
差込角対辺(mm)6.35[1/4]
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
3
次へ