全長(mm)75
両頭機能片頭
先端形状プラス(+)
本数1
軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム
材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
本数1
材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂
両頭機能片頭
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
1本(1本)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
IEC/EN 60900準拠。
1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。
ブレード直径は刃先に向かって小さくなっているので深い位置にあるねじ向けです。
高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。
ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
適合ねじM3-5
軸径(Φmm)6
軸長(mm)82
全長(mm)165
質量(g)35
先端サイズ#2
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
関連キーワード