160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1本
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

龍靭ビット ANEX 動画あり
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1セット(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)
材質特殊合金鋼 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)70 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)両頭プラスビット
両頭機能両頭 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

よく使う2サイズを1本で対応。作業用途に合わせて使い分け可能。マグネット入り。
先端サイズNo.2、No.3 先端形状プラス(+) 本数2 両頭機能両頭
1セット(2本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2本)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)5/16Hプラスビット
両頭機能片頭 差込角(mm)DIN3126 C8ビット 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)25 両頭機能片頭 種類トーション 先端形状プラス(+) 本数1
1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準のプラスビット
規格DIN3128 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能片頭
1袋(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)25 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4Hプラスビット
両頭機能片頭 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

差込角(sq.)6.35 先端形状+ 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H両頭プラスビット
両頭機能両頭 差込角(mm)DIN3126 E6.3 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型 材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ 先端形状プラス(+) 塗装色クローム 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 チタンコートで更に耐久性を上げています。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・電子機器など 差込角(mm)6.35 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)28 軸長(mm)16 先端形状プラス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロームバナジューム一体加工のプラスビットソケットです。 ソケット部とブレードに適した素材を使い分けることで、強度とねばりの絶妙のバランスを実現しました。 ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。
用途産業機械・自動車・オートバイなど 差込角(mm)9.5 材質ソケット:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、ブレード:専用特殊鋼 先端形状プラス
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット 全長50mm
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)50 先端形状プラス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー用、ショックドライバー用プラスビット、8mm径。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。
用途プラスネジの締緩 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭 再生紙使用マーク適合
1セット(10本組)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
379 税込417
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)30 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5392 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1
1本
149 税込164
当日出荷

端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY 本数1 硬度HRC62 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ別にわかりやすく色分け。 強さとねばりがあるダイハード鋼を採用。
材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類スリム 材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数1 材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インパクトドライバー(ショックドライバー)に使用する対辺8mmのドライバービット。
適合本体1900、1901、1902 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 六角対辺(mm)8 本数1 両頭機能片頭
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数2 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1袋(2本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質特殊鋼 種類スリム、Xトーション 先端形状プラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

両頭タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭
1パック(10本組)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。 ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど 弱電組立、建築、木工 先端形状プラス(+) 本数10 両頭機能両頭
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマーで叩くと先端が回ります。 サビたねじ、固着したねじなどを回す際に威力を発揮します。 手動用インパクトドライバー用ビットです。
用途手回しインパクトドライバーの差替ビット。 仕様全身焼入 適合機種TID-5S、T3ID-5S 材質クロム、モリブデン、バナジウム鋼 全長(mm)80 質量(g)30 六角対辺(mm)8 先端形状+ 商品構成単品 両頭機能片頭
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動用インパクトドライバー(TID-5S)用ビット
適合本体TID-5S、T3ID-5S 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼 全長(mm)36 本数1 両頭機能片頭
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

40Vインパクト対応。スリム形状・細軸設計、狭い個所や穴奥のネジに対応。刃先先端ギリギリまでチューブ付き。万が一のショート事故を防止。六角部に長さがあるので、メーカーのネジマグキャッチャーが安定して取り付けできる。ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強くしなやかなで耐久性は抜群(マイナス6ミリは除く)。樹脂被覆と金属軸への印刷でサイズを色分けし、ビットが選びやすい。精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。マグネット入り。
用途電気工事、制御盤組立、火災報知器配線、通信配線、室内音響配線、弱電、強電、他内装工事などのネジ締め作業に 材質ダイハード鋼 先端形状プラス(+) 熱処理区分DX 差込角対辺(mm)6.35 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)