最高硬度HRC62。ダイハード鋼採用。最もベーシック。最も先進。チャックを傷めない!。ビット先端氏にダイヤモンド粒子を散りばめてコーティング。ダイヤモンド粒子でガッチリ食いつく!
用途マグネットがつかないステンレスネジに。マグネットを嫌うドリルネジ作業に。斜め作業や不安定な足場でのネジ締めに。ウッドデッキ・サイディング・ダクト工事・階段施工
両頭機能両頭
刃先先端にダイヤモンド粒子をコーティング、ネジに食いつく。全身無電解ニッケルメッキでビットをサビから守る。マグネットなしで、鉄紛を嫌うドリルネジ作業に最適。サキスボ刃先でネジ頭や打込み箇所が見やすい。ネック部のトーションが着座時の衝撃を吸収。ビット新素材・ダイハード鋼、強さと粘り違う、最高硬度HRC62。
種類段付
先端サイズ+2
差込角対辺(mm)6.35
関連資料(6.45MB)
刃先マグネットなし
両頭機能片頭
独自開発したエムプラス(Mplus)の側面構造で翼の強度が大幅に強化され、さらに70%のトルクがかけられます。先端が特殊な構造になっており、高効率のトルクを伝えます。
全長(mm)50
差込角対辺(mm)6.35
材質特殊工具鋼
両頭機能片頭
二つのトーションの作用により、長寿命化を実現しています。
全長(mm)25
種類バイトーション
本数1
両頭機能片頭
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
材質ステンレス
全長(mm)25
先端サイズ(-)6.5×1.2
差込角対辺(mm)1/4"
アズワン品番64-7881-16
両頭機能片頭
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
電動、エアドライバとに使用でき、高い耐久性があります。
用途ねじの強い締結用。
セット内容ビット10本
全長(mm)25
材質/仕上特殊バナジウム鋼
色ガンメタル
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しており、優秀な耐久性を発揮いたします。JIS規格及びJCIS規格などに基づき、厳しい寸法精度で製作し、ねじとのかん合は抜群です。
材質特殊合金鋼
先端サイズ5、6
硬さH
先端形状マイナス(-)
本数10
差込角対辺(mm)6.35
2018年トラスコ掲載ページ5 0642
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
関連キーワード