19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードな作業にも対応できる、先端部の欠け・摩耗に強い段付きビットです。 錆に強い特殊メッキ仕上げが施されています。(先端精度に優れた無電解ニッケル仕上げ)。 先端はマグネット仕様になっており作業しやすいです。
用途ハードなビス打ち作業に最適 仕様【ねじり強さ】9.8N・m以上 材質クロムモリブデンバナジウム鋼 軸径(Φmm)6.35 シルバー 先端サイズ(+)2 先端マグネット入り 仕上無電解ニッケルメッキ 両頭機能片頭
1セット(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット
RoHS
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!
用途建築関連・板金作業・内装関連。 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色で先端サイズの見分けが簡単!これでネジ回し時のビット先端サイズの間違いも解消。部分的耐熱カラー塗装。強靭です。ビット両端部(先端・後端)は非塗装ですので先端精度は抜群です。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない!。国内で販売されているほとんどの充電・電動・エアードライバー(インパクト含む)に取り付け可能です。
種類段付 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 熱処理区分H級 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー比耐久性2倍パワーアップ。インパクトドライバー対応の段付ビット(マグネット入り)
種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1袋(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段付タイプです。カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
材質クロムモリブデンバナジウム鋼 種類段付 先端形状プラス(+) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(10本組)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きプラスビットです。
全長(mm)50 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)24 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と精度に優れた差込角1/4”(6.35mm)の段付きロングプラスビットです。
全長(mm)95 長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9 種類段付 軸長(mm)70 先端形状プラス(+) 本数1 両頭機能片頭
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧倒的存在感で高精度、高耐久のトーションビットに光り輝く衝撃吸収樹脂を採用した40V対応ビットです。衝撃吸収樹脂を装着し、高耐久を誇るビットです。高負荷なネジ締め作業にも対応可能です。
用途各種ネジの締め付け作業。 材質特殊鋼 種類段付き 刃先マグネットあり
1個(2本)ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベッセル段付ビット
全長(mm)82 トラスコ品番371-3687 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数10 熱処理区分H 両頭機能片頭
1セット(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷

先端サイズNo.2 種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに 種類段付 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数2 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

504-A 段付きビット用下穴ドリル 段付ビット スターエム 動画あり
スターエムの段付きビット用ビット
全長(mm)100 サイズ(+)#2×100 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
1本
299 税込329
当日出荷

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
549 税込604
翌々日出荷

耐摩耗性抜群です。硬度を高く設定、耐摩耗性に優れています。コーススレッド・ボードスクリューやステンレスネジなどの硬いネジに最適です。段付きビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 全長(mm)100 サイズ(+)NO.2 タイプ段付ビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
639 税込703
当日出荷

長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1本
特価
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセルギザビット
ビットの浮き上がり・ネジ頭のつぶれを防止します。軽天・ボード作業打ち作業等不安定な場所での作業に最適です。刃先のギザ部分がネジに食い込み、ビットの浮きあがりを防ぎます。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り サイズ(+)NO.2 径(mm)軸径:六角対辺6.35
1個(2本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)2
1個(2本)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト力を逃さない強化リブ付きビット、ブラパネで簡単取り出しが可能です。あらゆるネジに最適です。強化リブで刃先の耐久性を強化しました。ビットの取り出しに最適なブラパネ付きです。トーション部で過度の衝撃を吸収し刃先への負荷を軽減します。木工・鉄工どちらにも使える万能型です。
用途ねじ締め作業。 仕様刃先マグネット入り 材質特殊鋼 全長(mm)65 サイズ(+)NO.2 タイプ段付きビット 径(mm)軸径:六角対辺6.35 入数(本)5
1個(5本)
899 税込989
当日出荷