作業しながらスマホ操作ができる合皮手袋です。親指、人差し指、中指の指先部分に導電素材がついています。指又と手の甲部分にストレッチ素材を採用しています。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様ベルクロタイプ、導電機能
材質掌部:ポリウレタン、甲部:ポリエステル
入数(双)1
機能スマホ対応
2018年トラスコ掲載ページ6 0774
指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。)
※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。
低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。
優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。
毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま
用途検査・品質管理用
入数(双)10
機能タッチパネル対応、スマホ対応
タッチパネル対応の作業用手袋で、手袋をはめたまま操作ができます。
発泡ニトリルコーティングを施しているため、柔らかく疲れにくい手袋です。
背抜きタイプのため、通気性に優れています。
耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。
指先強化タイプです。
材質【編手】ナイロン、導電糸【コーティング】ニトリルゴム
厚さ(mm)約1.1
色ブラック/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
編数2本
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズフリー
糸本数(本)2
種別中国製
材質手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)1
機能スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)約17
中指長(cm)約7.0
手のひらまわり(cm)約17.0
手の平幅(cm)約8.5
18ゲージの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊なポリウレタンコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。手のひらのコーティングには薄くて柔らかいポリウレタンを採用し、フィット感に優れ素手感覚でご使用いただける為、細かな作業に適しております。通気性の良い背抜きコーティングですので、長時間の作業でもムレにくく快適にご使用いただけます。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途半導体・精密機械業、製品検査・品質管理作業、自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業、農業など指先を使う精密な作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
色ネイビー
規格3121×(EN388:2016)
材質(手袋)ナイロン
材質コーティング:ポリウレタン
ゲージ数18
特性精密作業、タッチパネル対応、薄手
入数(双)1
機能タッチパネル対応、スマホ対応、タブレット対応
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等
材質綿、導電糸
色ホワイト
質量(g)41
入数(双)1
機能導電・吸汗性、スマホ対応、タッチパネル対応
糸本数(本)2.5本編
材質(すべり止め)塩化ビニール
ゲージ数10
色(すべり止め)ホワイト
スマホが使えるPU合皮縫製手袋、マイクロファイバー生地の当てを使用し摩耗性に優れる。
用途一般作業・運搬作業アウトドア用としても最適。
仕様スマホ対応
材質ポリエステル・ポリウレタン
入数(双)1
機能スマホ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
材質コーティング:天然ゴム
色レッド
規格2131×(EN388:2016)
入数(双)1
機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数13
タッチパネル対応。
耐油性の高いニトリルゴムすべり止め。
導電性樹脂により5本指全てでタッチパネル操作が可能。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業、機械作業等
材質ナイロン
入数(双)1
機能静電気防止・通気性、スマホ対応、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数15
色(すべり止め)ブラック
15ゲージの超薄手でのびのびの糸を使用した手袋。指先に銀メッキ糸を使用しておりスマートフォンの操作にも対応。
サイズM
全長(cm)18.5
入数(双)1
機能スマホ対応
中指長(cm)6.5
材質(すべり止め)なし
材質(手袋)ナイロン・ポリウレタン(指先)ナイロン・銀メッキ繊維
手のひらまわり(cm)18
質量(g/双組)20
厚さ(cm)0.1
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
子供から大人まで使用可能。
親指・人差指でタッチパネル操作が可能。
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズフリー
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
全長(cm)17.5
ゲージ数10
柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能
用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等
サイズフリー
入数(双)1
機能グリップ力、防寒、タッチパネル対応
全長(cm)17.5
材質(すべり止め)塩化ビニル
ゲージ数10
手袋内装に畜熱保温素材のユニチカ”サーモトロン”フリースを使用。さらに人差し指と親指の先にスマホ操作の可能なハンディータッチ(R)モデル。寒い日でも手袋をつけたまま、簡単なスマホ操作が行え,ベルト部の反射材にはユニチカスパークライトを使用しているので夜間の視認性も抜群
用途水洗可能
コンフォートセンサー
スマホ対応
サーモトロン
材質本体:ハニカム柄合成皮革(親指・人差し指先部:タッチパネル対応合成皮革)/内装:”サーモトロン”フリース(ポリエステル100%)/ベルト部スパークライト(再帰反射)
厚さ(mm)本体:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
タッチパネル対応グローブだから急な電話やパネル作業にも手袋を外さずに操作できます。
材質ポリエステル ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能通気性・グリップ力、タッチパネル対応
18Gの薄手タイプで、タッチパネルに対応した特殊コーティングを施しております。
手袋を付けたままでもスマートフォン、タブレット端末操作を可能とした最先端の商品です。
薄手生地は伸縮性、フィット感に優れ手が疲れにくいうえ、通気性にも優れております。
用途自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適
ゲージ数18
入数(双)1
タッチパネル対応で手袋をはめたままでもスマホの操作が可能です(保護フィルムの使用や機種によっては反応しない場合もあります)。
背抜きタイプで通気性抜群のPU手袋です。柔らかい薄手の生地が手に馴染みジャストフィットします。特殊表面加工によりグリップ力アップ。
用途電気配線工事、内装工事、園芸、レジャー、一般作業
機能通気性、柔軟性、タッチパネル対応、スマホ対応
入数(双)1
材質表:ポリウレタン、裏:ポリエステル
スマホ対応、制電、抗菌手袋
用途組み立て作業、検査、防寒用
色黒
機能スマホ対応、制電、抗菌
持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。
PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。
スマホ対応(親指&人差し指)
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
仕様カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)
入数(双)1
機能スマホ対応
素材合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
自転車やバイクの運転や冬の散歩・ジョギングに最適な防寒手袋です。手の平の滑り止め加工でハンドルをしっかりグリップします。親指・人差し指はタッチパネル対応。手袋を脱がずにスマホが操作できます。(機種や保護フィルムの有無によっては反応しにくい場合があります。)
用途通勤、通学、自転車・バイクの運転など
材質ポリエステル、ポリウレタン
入数(双)1
機能防寒、タッチパネル対応
独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。
タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。
伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
コーティングニトリルゴム
タッチパネル対応の合成皮革手袋。趣味も仕事もオールラウンドに使えます。手の平は丈夫な合成皮革を使用し、その上に星形をアレンジしたシリコン素材を配置。高いグリップ力を発揮します。親指と人差し指はタッチパネルに対応。手袋を脱がなくてもスマホやタブレットが操作できます。手の甲は撥水加工を施しているので、少しの雨なら水滴を弾きます。
用途運送・荷役・日曜大工・ガーデニング・DIY
材質合成皮革、ポリエステル、シリコン
入数(双)1
機能タッチパネル対応
・伸縮性に優れたストレッチ素材で、手にジャストフィットする手袋です。・5本指全て、スマホ&タッチパネル対応です。・手のひら全体に滑りにくいグリップ付です。・裏起毛タイプで暖かく快適です。・手の甲部分に反射ロゴ付で視認性UP
色ブラック
入数(双)1
混率(%)ポリエステル95・ポリウレタン5
機能スマホ・タッチパネル対応(5本指全て)/ストレッチ
金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
冬でも暖かい防寒タイプ。
柔軟性、伸縮性、撥水性の高いSBRを採用。
高い防風効果。
耐寒性の高いシリコングリップ。
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
着用中のズレを軽減するファスナータイプ
用途防寒対策、冬場の作業、除雪作業、冬場のジョギング、ツーリング、通勤通学等
材質ポリエステル・SBR
入数(双)1
機能防風・防寒手袋・裏起毛、スマホ対応
材質(すべり止め)シリコン
色(すべり止め)クリア
関連キーワード