9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。 パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。 便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。
左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷や引き裂きに強く低温でも柔らかさを保ちます。 伸縮性に優れ、薄くて指先までぴったりフィットします。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工業、飲食業、機械組み立て。
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用しており、優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業に。段ボールなどの取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 規格EN388:2016/2131X 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム
1袋(5双)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィット感抜群の粉無し天然ゴム手袋です。食品衛生法適合商品です。
用途天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。細かい作業に優れます。 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.13(指部) ナチュラル タイプ左右兼用タイプ 入数(枚)100 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無し エンボス加工エンボス付き
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIREX DRY(エアレックスドライ) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 動画あり
トワロン(TOWA/東和コーポレーション)AIREX DRY(エアレックスドライ)
汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。 厚さ(mm)約1.0 機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィット感と通気性の良いナイロン手袋の手の平から指先に掛け、発泡天然ゴムをコーティングしグリップ力を高めています。 ぴったりフィット、手先の作業が快適に行えます。
エスコ品番EA354AB-10 入数(双)1 機能通気性・フィット感 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング天然ゴム 手のひらまわり(cm)18
1個
510 税込561
翌日出荷

柔らかく、手にぴったりフィットする人気の作業用手袋です。着け心地の良さを追求し、厳選した繊維素材を使用。優れたフィット感と快適性を実現しました。天然ゴムの表面に凹凸加工を施しているので、優れたグリップ力があります。独自開発の特殊形状型を使用し、手の自然な形を維持して負担の少ない構造になっています。背抜きタイプなので通気性に優れ、長時間の作業でも快適です。物流・運搬作業や軽作業を行なう方におすすめです。
用途運送、倉庫業務での軽荷物の運搬、物流作業。段ボールなどの取り扱い。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。 機能柔軟性、通気性 入数(双)5 規格EN388:2016/2131X レッド
1袋(5双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)