50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 薄手 粉付 モノタロウ 動画あり
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 着脱しやすい粉付きタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー タイプ薄手 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)24 粉有無 エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・青色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。 食品工場等の場合、「自然界の食材に無い色=青色」手袋で異物混入対策となります。
全長(cm)24.0±0.5 ブルー 厚さ(mm)0.07±0.01 機能耐薬品・伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス 入数(枚)100 仕様未滅菌 タイプ中厚
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 動画あり
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど 全長(cm)24.5(±0.5) 材質ニトリルゴム ブラック 厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03) 機能伸縮性、グリップ力 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)50 タイプ中厚 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 入数(枚)100 厚さ(mm)0.09(指部) 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 滑り止め効果スベリ止め付 粉有無粉無 ブルー 規格食品衛生法適合 機能柔軟性、フィット性、耐油 全長(cm)23以上
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに 全長(cm)24 ブルー 厚さ(mm)0.06 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。 天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。 より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。 食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。 次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.09(指部) ホワイト 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能柔軟性、フィット性、耐油 全長(cm)23以上 滑り止め効果スベリ止め付 粉有無粉無
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PackStyle(パックスタイル)ニトリル手袋ライト粉無
フィット性、グリップ力に優れたタイプ。 手首部分から取り出しでき衛生的。 盛りつけなどの軽作業に。 食品衛生規格合格品。
材質合成ゴム(NBR) 全長(cm)23 手の平幅(cm)7.6 中指長(cm)7.5 機能フィット性、グリップ力
1ケース(200枚×15袋)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。優れた伸張性により弱い力でもスムーズな装着を実現しました。極薄タイプながら十分な強度を兼ね備えています。手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない手にやさしい手袋です。
用途食品工場などに 全長(cm)24 ブルー 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アメリカのFDA品質基準(医療機器基準・AQL1.5)をクリアしています。 抜群の伸縮性と強度を両立しています。縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手や手首にぴったりフィットします。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
材質ニトリルゴム 全長(mm)約240 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性・柔軟性・耐薬・耐油 粉有無粉なし エンボス加工指先エンボス
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用 材質ニトリルゴム 入数(枚)100 規格クラス100 機能伸縮性・柔軟性 全長(cm)30 粉有無なし エンボス加工なし
1箱(10袋×100枚)
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、扱いやすいショートタイプです。フィット性に優れています。環境にやさしく、ラテックスアレルギーの心配も低いです。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム 全長(mm)240 入数(枚)100(50×2袋) 機能耐薬品性・フィット性 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(2袋×50枚)
4,340 税込4,774
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用 材質ニトリルゴム 入数(枚)1000 機能柔軟性 全長(cm)30 粉有無パウダーフリー
1箱(10袋×100枚)
48,980 税込53,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。
仕様クリーンパック仕様 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト 全長(cm)30 粉有無粉なし
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。
用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)約0.08 規格食品衛生法適合 機能耐油、伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックス手袋に近い伸縮性があります。 やわらかい薄手のパウダー無し・白色ニトリル手袋です。 指先~手のひらまでエンボス加工をしています。 合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配がありません。 パウダー無しなので、パウダーアレルギーの心配がありません。 合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。 落下菌混入を防ぐ為に、取り出し口にフィルム張りを施しています。 サイズごとにパッケージ色が異なるため、容易にサイズが判断できます。
仕様未滅菌 厚さ(mm)0.07±0.01 タイプ中厚 入数(枚)100 機能耐薬品・伸縮性 全長(cm)24.0±0.5 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス/手の平エンボス
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.丈夫で軽く、伸縮性があり細かい作業にも最適です。2.食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。3.食品衛生法適合品。
用途食品加工、水産加工、調理、介護、油作業、その他汚れる作業に 材質ニトリル 厚さ(mm)指先:約0.06、掌:約0.05 ブルー 入数(枚)100 機能伸縮性、軽量 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 食品衛生法適合
1箱(100枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)100 機能耐油性・伸縮性・薄手 全長(cm)24 左右区別左右兼用 粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかな装着感とフィット感。優れた耐摩耗性と耐油性、高い強度と伸縮性・内面処理によりスムーズな装着。指先エンボス加工でつかみやすく、1枚ずつ取り出しやすい梱包技術を採用。ラテックスフリー・パウダーフリー。食品衛生法規格試験適合
仕様ラテックス無 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)指先:0.14/手のひら:0.1 ライトブルー 入数(枚)150 規格食品衛生法適合 機能耐摩耕性・耐油性・伸縮性 全長(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス
1箱(150枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のプレス技術(S-press仕上げ)により、柔らかく手に良くフィットします。指の形状を細身に仕上げていますので、指にぴったりフィットし、細やかな作業が出来ます。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業清掃・サービス業、運輸・物流業、電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、土木建設業、園芸・造園業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応した「ストレッチポリ手袋」となっております。 まるでニトリルグローブを使用しているかのような、細かな作業が可能になった、溶剤や油・薬品にも強いポリエチレン製手袋です。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 PVCやニトリル素材の手袋の代わりになるようなフィット感がある、非常に使い勝手の良い素材を使用しています。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
用途介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンに 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐油/耐薬品/耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指先まで自然にフィットし、しなやかな伸縮性。 指先エンボス加工。 食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。 食品衛生法適合。
全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)(指先)約0.11 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い耐切創生徒低発塵及びグリップ力を兼ね備えた手袋です。ノンコートですが、ナノフロント(R)を使用した生地なのでグリップ力があります。ズレにくいので、ニトリル手袋等のインナーとしても最適です。ステンレス繊維を使用しているので耐久性に優れています。次亜塩素酸による洗濯が可能です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:無し 厚さ(mm)1.2 規格EN388 2003、EN388 2016 適合規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F 機能耐切創、低発塵性、伸縮性、耐久性 材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ポリエステル(ナノフロント(R))、金属繊維、ポリウレタン他 耐切創性5、X/F 特性耐切創
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長30cmのロングタイプです。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工 全長(cm)30 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋内面の特殊加工により、粉付き手袋のような嵌めやすさを実現しました。 手袋の手首部分より取り出せる衛生仕様のパッケージを採用しています。 食品衛生法適合。 抗がん剤適合ガイドあり。 ニトリル製医療手袋の標準仕様(ASTM D6978-05)に準拠。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
用途食品加工、医療現場、塗装作業、機械メンテナンス 機能伸縮性・柔軟性 入数(枚)250 粉有無なし エンボス加工内エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)24
1箱(250枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)100 機能耐油性・伸縮性・薄手 全長(cm)24 左右区別左右兼用 粉有無パウダーフリー
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工 粉有無 取出位置手首
1箱(100枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。
材質ニトリル ブルー タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、フィット感、極薄、滑止加工 粉有無 取出位置手首
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル ホワイト タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。 ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。 また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。 通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。 欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。 また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。 手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。 食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。 規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号) 機能耐久性/伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工エンボスなし 入数(枚)100 仕様厚手タイプ〈ストロング〉
1箱(100枚)
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パープルカラーの手袋です。 パウダーフリータイプです。
材質ニトリル パープル タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工 粉有無パウダーフリー 取出位置手首
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます! 手にぴったりフィットして素手感覚で使える手袋! 手にぴったりフィットする極うす手袋です。 素手感覚でご使用いただけます。 便利な左右兼用タイプです。 耐油性、耐久性に優れています。 食品衛生法(厚生労働省告示第370号)に適合しています。
機能耐油性、耐久性、伸縮性、柔軟性 ブルー 入数(枚)100 材質ニトリルゴム 全長(cm)24
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

汗を吸い取り、ムレや不快感を緩和します。 ラテックス・ニトリル・PVC手袋の下履きとして快適に作業できます。 伸縮性があり、引張強度に優れています。
材質ナイロン100%(長繊維) 入数(双)10 機能伸縮性・吸汗 指タイプ指先有り
1袋(10双)
2,396 税込2,636
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー 入数(双)1 機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性 材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) ゲージ数18
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)