ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)0.95
全長(mm)360
サイズXL
規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT
入数(双)1
機能柔軟、耐摩耗性
アズワン品番4-2516-03
エンボス加工表面エンボス
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.85
色グリーン
規格EN 388:2016 3111A
入数(双)1
機能耐摩耗性・柔軟
全長(cm)約35.5
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
関連キーワード