全長48cmのロングタイプで水周りの作業に最適です。
天然ゴム製で伸縮性があるので、手にぴったりフィットします。
薄手タイプで細かい作業に優れます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途食品加工水周り作業など。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.18
色ナチュラル
入数(枚)20
機能伸縮性、薄手
全長(cm)48
滑り止め効果スベリ止なし
粉有無粉無し
ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第2関節位。伸縮する繊維使用。小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。
材質綿100%
色白
入数(双)1
機能伸縮性
手のひらまわり(cm)18
手の平幅(cm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
指タイプ指なし
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性があり、扱いやすい手袋です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン・ラテックス、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.75
色ブラック
入数(双)1
機能柔軟性
全長(cm)約41
エンボス加工表面エンボス
伸縮性・フィット感に優れ、指先までしなやかにフィットした天然ゴム手袋で、クリーンルーム クラス1000対応商品になります。
純水洗浄加工(15MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パック包装です。
ロングタイプなので、袖口からの発塵を防ぐことができます。
衛生的な粉なしタイプで、ムダなく使える左右兼用タイプです。
純水洗浄のクリーンパック包装です。
用途製薬関連、医療現場、クリーンルーム内作業、水仕事など
仕様クリーンパック仕様
材質天然ゴム
厚さ(mm)(手のひら)約0.10
色ナチュラル
入数(枚)100
規格クラス1000
機能伸縮性
全長(cm)29
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
粉有無無
入数(双)1
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。
摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性
材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
EN388規格EN388(4342)
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。袖口をカバーするロングタイプです。
用途自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。機械組立。ガラス製品の取扱い。
厚さ(mm)1.5
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング掌部
材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋
仕様クリーンパック仕様
厚さ(mm)0.6
材質/仕上ナイロン100%
色ホワイト
入数(双)10
機能伸縮性
クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応
全長34cmのロングタイプ。
用途農作業・水産加工
サイズM
全長(cm)34
仕様中厚
種別中厚
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.5
色黒
入数(双)1
機能柔軟性
中指長(cm)7.7
手のひらまわり(cm)22.2
手の平幅(cm)11.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥509
税込¥560
当日出荷
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング手のひら
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
伸縮性、通気性に優れています。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティング指先
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。
長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。
通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。
衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など
機能通気性・伸縮性・低発塵性
色白
入数(双)12
コーティングなし
材質(繊維部)ナイロン100%
ゲージ数15
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
全長30cmのロングタイプです。
パウダーフリータイプです。
材質ニトリル
色ブルー
タイプ左右兼用、ディスポ
入数(枚)100
機能フィット感、極薄、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、滑止加工
全長(cm)30
粉有無パウダーフリー
取出位置手首
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
機能伸縮性、耐久性、耐油性
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)29.5±0.5
厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。
材質タングステン繊維
色グレー
規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準
入数(双)1
機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性2
耐切創性F
ウーリーナイロンを使用したシームレスニッティングの手袋で、手に優しくぴったりフィットします。
用途成型用手袋の下穿用・検品、組立等の品質管理用
材質ナイロン100%
入数(双)10
機能伸縮性
コーティングナシ
ゲージ数13
左右区別ナシ
指マチナシ
RoHS指令(10物質対応)対応
No.911の裾部を6cm長くし、袖口からチリ、ホコリの侵入を防ぐロングタイプ。伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、水仕事に。
全長(cm)30
材質天然ゴム
厚さ(mm)(指先) 約0.21、(手のひら)約0.19
入数(枚)100
機能伸縮性
クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
フィット感と通気性の良いナイロン手袋の手の平から指先に掛け、発泡天然ゴムをコーティングしグリップ力を高めています。
ぴったりフィット、手先の作業が快適に行えます。
エスコ品番EA354AB-10
入数(双)1
機能通気性・フィット感
中指長(cm)8
材質(すべり止め)天然ゴム
コーティング天然ゴム
手のひらまわり(cm)18
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
食品衛生法適合で調理の際にも使用できる、使い捨てタイプで衛生的な手袋。ロングタイプで袖口までカバー。蓋つきパッケージで取り出しやすい。
用途調理、精密作業など
材質ニトリルゴム
色ブルー
規格食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性
粉有無無
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-8A
質量(g)21.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-6A
質量(g)17.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
手の平部分に発泡ニトリルゴムをコーティング
独自のエアコーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。
滑り止め加工、手の平の特殊パターンにより、高い滑り止め効果を発揮します。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途屋内清掃・軽作業、日曜大工、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業
エスコ品番EA354GD-7A
質量(g)19.5
入数(双)1
機能通気性、伸縮性、フィット性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
PVCコーティングにより、極寒の環境下でさえ優れたグリップ力と柔軟性を発揮します。柔軟なナイロン製の外側は、切創など機械的リスクから保護し、手の形状になじむため、細かな指先の動きを可能にします。やわらかい断熱アクリル製の内側により、快適な装着感と保温性能があります。保温性・指先感覚性・柔軟性を組み合わせることで、使用者は寒さを除くすべてを感じられるようになります。指先感覚性はEN420テストで最高スコアを獲得しました。手を温かい状態に保ち、凍傷防止に役立ちます。
用途建設。冬期屋外使用。低温保管。食品加工。林業。機械設備。インフラ整備。
材質/仕上繊維部:アクリル、ナイロン、すべり止め部:PVC
色ブラック
規格防寒規格EN511:12X
機能柔軟性、防寒
全長(cm)25.0~28.5
滑り止め効果PVC
EN規格(ISO 374-1:2016規格)2231B
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に、ガラス加工・板金作業に、土木・建築・建設作業に
材質(すべり止め)ニトリルゴム
EN388規格D
伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。
材質表/ニトリルゴム、裏/ナイロン45%・ポリエステル45%・ポリウレタン10%
厚さ(mm)1
機能柔軟性・伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0540
サイズM
トラスコ品番813-6779
材質表:天然ゴム、裏:綿100%、裏:綿100%
質量(g)110
機能抗菌・防臭・柔軟性
1セット(5個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。
仕様γ線滅菌済、左右兼用
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.15
全長(mm)400
入数(枚)50
規格食品衛生法適合
機能伸縮性
粉有無粉なし
肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。
高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。
作業性、通気性も優れています。
コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。
油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。
材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン
規格2016/4X42D
入数(双)10
機能耐切創・柔軟性・通気性
ゲージ数13
耐切創性D
手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高清純度下で無塵パックしています。
材質ニトリルゴム
全長(mm)400
色ブルー
入数(枚)50
機能伸縮性
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
カーボン素材により摩擦帯電・接触帯電の発生を防ぎます。
ホコリの発生を抑制するウーリーナイロン素材。
摩耗強度の高いポリウレタンすべり止め。
指先コーティングにより細かい作業に最適。
高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
13ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減
用途精密作業、梱包作業、仕分作業、部品組立、検査工程、静電気対策等
材質ナイロン・カーボン糸
色グレー
入数(双)10
機能放電性・通気性・伸縮性
材質(すべり止め)ポリウレタン
ゲージ数13
色(すべり止め)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体をガードします。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、自動車関連業、土木・建築業
材質(裏)綿・ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
トゲが刺さりにくい手袋です。ロングカフで、腕や服をトゲ、汚れから守ります。柔らかくて軽い+丈夫なマイクロファイバー生地を採用しています。洗濯して何度でも使えます。手のひらにパッド加工を施しています。手の内側にメッシュ加工の生地を使用しており、肌触りが優しいです。
用途園芸用手袋。
入数(双)1
機能薄手・軽量・洗濯可
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
広いコーティングにより水の侵入を軽減します。
摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
柔軟性のあるしなやかな着け心地。
13ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、農作業、倉庫管理、ガーデニング等
色(すべり止め)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ