ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力
粉有無粉無
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
タイプ中厚
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.85
色グリーン
規格EN 388:2016 3111A
入数(双)1
機能耐摩耗性・柔軟
全長(cm)約35.5
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため着け心地が良好です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。厚手で耐摩耗性に優れています。(EN388:2016耐磨耗性レベル3)
仕様左右別
材質ニトリルゴム、綿(裏地)
厚さ(mm)0.95
全長(mm)360
サイズXL
規格EN 388:2016 3111A、EN374 Type A AJKLOPT
入数(双)1
機能柔軟、耐摩耗性
アズワン品番4-2516-03
エンボス加工表面エンボス
1双
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。レギュラー品に比べ、ロングタイプはさらに厚みがあり手首回りの長さもあるのでより強度のいる作業に。
通常の薄手ニトリルゴム手袋の2倍以上の強度を実現。
工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。
油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に
機能伸縮性、耐久性、耐油性
色ブラック
入数(枚)50
材質ニトリルゴム
全長(cm)29.5±0.5
厚さ(mm)袖部 0.18±0.03、掌部 0.20±0.03、指先部 0.22±0.03
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス、内エンボス
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質表地/ネオプレン、裏地/綿
厚さ(mm)1.35
全長(mm)360
色ブラック
入数(双)1
加工ぺブルエンボス加工(表面)
機能柔軟性
非常に柔軟で、裏地が綿のニット生地になっているため快適な着け心地です。
表面にエンボス加工が施されているため滑りにくく、濡れたものを取り扱う際に便利です。
材質ネオプレン、綿(裏地)
厚さ(mm)約0.90
色ブルー
入数(双)1
機能耐薬品性・柔軟
全長(cm)約35.5
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 裏付
モノタロウ
¥369
税込¥406
滑り止め効果に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が、水にぬれても強力なグリップ力を発揮します。
脱着しやすく、フィット感の良いデザイン。
塩ビ、ニトリル素材に比べ、突き刺し強度が強い天然ゴムのもが持つ腰の強さが、手を守ります。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
用途土木建設業、農業、水産加工など
入数(双)1
幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。
仕様AQL(合格品質水準):0.65
EN374規格AKL
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など
材質ニトリルゴム
機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無無
ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。
材質(すべり止め)ニトリルゴム
全面エンボス加工の厚手タイプで、機械作業にも最適です。
用途DIY、車両整備など
材質ニトリルゴム
機能伸縮性、耐油・耐水性、厚手
粉有無無
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
関連キーワード