指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。
用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。
厚さ(mm)0.65
柔らかな豚革使用でソフトな使い心地。
動きにフィットするコンプレッション機能。
抜群の伸縮性で快適ストレッチ。
柔らかくしなやかな質感。
甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。
用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業
材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン
色ブラック
入数(双)1
機能伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
救助技術大会・訓練用の専用アイテムとして0.45~0.5mm厚の超薄羊革使用のファイアーアスリートシリーズ。
用途タフィーカット
材質仔羊革
厚さ(mm)0.45~0.55
色ブラック
入数(双)1
機能フィット感、耐久性
アテ有無アテ無し
袖口仕様マジックタイプ
薄く柔軟さを持ちながら耐穿孔性、耐摩耗性に優れたヤギ革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。収納時に便利なループもあります。サイズラインナップはSからXL。
用途自動車整備作業、アウトドア、キャンプ、バイク、サイクリング、DIYなど多用途
材質手首:ゴム、面ファスナー
入数(双)1
機能耐穿孔性、耐摩耗性、伸縮性・柔軟性、通気性
材質(裏)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質(掌側)ヤギ革
アテ有無なし
袖口仕様マジックタイプ
材質(補強材)手の平:なし、手の甲:なし、手首:なし
特殊オイル加工で柔らかく、作業性抜群。洗っても硬くなりにくいので、何度でも使える!親指付け根に黒当てをつける事で、強度をアップ。手首マジックなので、、脱げにくい。
用途溶接業・鉄鋼業・造船業・建築・土木・運搬等
耐摩耗性に優れた豚革を手の平に使用。伸縮性に富み通気性も快適なメッシュのスパンデックスを甲側に使用。肌触りの良いフリースの裏地で暖かさ抜群。親指周囲はダブルステッチで強度をアップ。
手首はワンタッチ開閉式の面ファスナーでしっかり締めて安全。
サイズラインナップはSからXL。
冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途に、厚すぎず耐久性に優れ軽く暖かいグローブ。
用途冬のアウトドア、キャンプ、バイク、サイクリングなど多用途
材質(掌側)豚革
材質(補強材)手の平:親指周りダブルステッチ、手の甲:なし、手首:なし
材質(甲)スパンデックス
材質手首:ゴム、面ファスナー
機能耐摩耗性、伸縮性、耐久性、防寒
入数(双)1
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
ガッチリつかむオリジナルシリコーンプリントパターン
指部分を4面で立体裁断・縫製。
用途組立/整備/軽作業/草刈/土木/運送など
合成皮革手袋、タッチパネル対応、甲部のストレッチ素材でフィット感良し、グリップ力もに優れています。
用途倉庫、梱包、電工、運送、設備、他一般作業にご使用いただけます。
材質掌部/(表)ポリウレタン合成皮革、(裏)ナイロン・甲部/ナイロン・ポリエステル・スパンデックス
色ブラック/グレー
入数(双)1
機能タッチパネル対応、ストレッチ、グロップ力
アテ有無アテ無
袖口仕様パイルゴムマジック止め式
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用。過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現しました。また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
通気性の高いメッシュ素材を全体に使用しており、高温多湿な環境下でも涼しく快適に作業ができます。
手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。
ナイロンループ付です。
洗濯機で洗うことができます。
タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途警察、消防やメンテナンス、修理など。
機能通気性・柔軟性、タッチスクリーン機能付、スマホ対応、タブレット対応
色ブラック
入数(双)1
材質人工皮革
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
袖口仕様マジック式
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
5フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
厳選された素材で耐久性があり、柔軟性を与える特別ななめし加工を施した革です。作業だけじゃない!様々なシーンで活躍する牛床革手袋です。親指付け根に革アテで補強。内側に布を取りつけ快適な肌触り。独自の裁断で指先が使いやすい。
用途鉄工・金属業・建築土木・アウトドア
従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能
甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用
用途合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング
入数(双)1
機能耐摩擦、フィット感、グリップ力
材質(甲)合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジック
甲側はストレッチ性に優れた合成皮革を使用し、平側は摩耗に強いエンボスの合成皮革を使用した各部を補強して耐久性を持たせたタイプ。
用途ガンカット
水洗可能
材質甲側:合成皮革/掌側:エンボス合成皮革
厚さ(mm)甲側:0.5~0.6/掌側:0.5~0.6
色ブラック
入数(双)1
加工エンボス加工
機能ストレッチ、耐摩耗性
アテ有無アテ付き
袖口仕様マジックタイプ
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
すべり止め効果に優れ、細かな作業に最適です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
両面ストレッチ生地の3D立体縫製が優れたフィット感を実現
手のひら全体に斬新なブラッシュタイプのすべり止め
タッチパネル対応両面ストレッチ・立体縫製
用途重機運転・荷役・運送・日曜大工・農作業・ガーデニング
機能伸縮性
入数(双)1
材質【手袋本体】ポリエステル・ポリウレタン、【指先】人工皮革、【手首】クロロプレン、【パイピング】合成皮革、【すべり止め】シリコン
導電糸入りでタッチパネル操作が可能です。
用途建築、土木、運送、配線工事などに。
機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、耐摩耗性
色ブラック
仕様袖口タイプ:マジック・すべり止め:あり・手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(基布)・手甲部:ポリエステル
厚さ(mm)0.8
入数(双)1
材質(表)ポリエステル
柔軟性・耐摩耗性に優れ、洗濯も可能な合成皮革手袋です。
用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。
機能防寒・保温、伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性
色ブラック
仕様すべり止めあり
厚さ(mm)1.5
入数(双)1
滑り止め効果あり
袖口仕様マジック
関連キーワード