10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング指先 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性手袋。長繊維のナイロン繊維を縫い目の無いシームレス編みにしたので、指先までピッタリフィットし、細かい作業に適しています。
用途指先の摩耗が激しい作業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)、精密機械工業。 材質(繊維部)ナイロン 材質(樹脂部)ポリウレタン 厚さ(mm)0.6 ホワイト 加工オーバーロック加工 左右区別左右兼用 袖口仕様手首ゴム
1双ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリウレタンコーディングしており、耐久性・滑り止め効果に優れています。 フィット感、通気性に優れています。 精密・弱電・一般機械の組立作業、検査工程に適した低発塵性の手袋です。
ゲージ数13 材質手袋/ナイロン100%、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン) 入数(双)10 機能耐久性・通気性・低発塵性 コーティング指先コート
1袋(10双)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。手のひらに発泡ポリウレタンをコートし、すべり止め効果に優れています。長繊維を使用し、ホコリや糸くずの発生しにくい低発塵性手袋です。柔らかく、手にぴったりフィットし、指先の感覚が生かせるため、より微細な作業に適しています。スムスや綿手袋の代替品としておすすめです。
用途精密機械工業、自動車関連業、弱電機械工業、細かな部品の組立や検査に。 材質手袋部:ナイロン・ポリエステル・その他すべり止め部:ポリウレタン(PUR) 厚さ(mm)約0.7 ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング手の平コート クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当
1袋(10双)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長繊維のウーリーナイロン糸を使用した、低発塵性手袋です。 手のひら側にウレタン樹脂をコートしており、スベリ止め効果に優れ、手にぴったりフィットし、細かい作業に適しています。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) 厚さ(mm)0.7 クラスISO Class6~7(Fed/STDクラス5000)相当 材質(繊維部)ナイロン、ポリエステル、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ショーワグローブトップX手袋 10双入
発泡ポリウレタン樹脂を指先にコーティングしているため、スベリ止め効果を発揮します。指サック特有のムレ・圧迫感から解放されます。 薄く、手によくフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 縫い目のないシームレス編手袋のため、通気性に優れ、ムレにくく快適に作業ができます。 長繊維のウーリーナイロン糸を使用しています。
ホワイト 入数(双)10 機能低発塵性 コーティング指先コート 材質(繊維部)ナイロン、その他 材質(樹脂部)ポリウレンタン
1袋(10双)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショーワグローブケミスターフィンガー
エコ商品
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業] 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング指先 材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タングステン繊維で、手をしっかり守って、作業しやすい。高い耐切創性、しなやかで手になじむ。製造現場等でのプロユースにおすすめ。耐切創(たいせっそう)手袋とは、金属やガラス、鋭利な刃物を使用した作業において切り傷「切創」を防ぐために保護する手袋です。白熱電球のフィラメント技術を応用した、タングステン線の特長。「タングステン」は一般的なステンレスと比べて約2倍の強度を持ち、変形しにくいという特長を持つ希少金属です。白熱電球のフィラメントなどに使われています。パナソニックは白熱電球のフィラメント技術を応用して、タングステンを髪の毛の約1/4程度(20ミクロン)の非常に細い線に加工。金属繊維として編み込むことで、高い耐切創性と生地の薄さ、柔軟性を実現しました。切り傷に強い(高い耐切創性)。金属やガラス、刃物など、鋭利なものを扱う際に手を切ってしまう事故を防ぎます。耐切創性の欧州規格 EN388:2016基準で、「耐切創レベルE・F」(TDM試験:ISO13997)をクリア。最高レベルの評価を獲得しました。こすれや摩擦に強い(低発塵性、高い耐摩耗性)。ホコリが発生しにくい長繊維を使用。耐摩耗性レベル2。薄くしなやか。しなやかで柔軟性に優れ、指が曲げやすく高い作業性を実現しています。耐切創性を保ったまましなやかさがさらにアップした、18ゲージ編みの商品が新登場しました。繰り返し洗濯OK。水洗いができて、洗濯機も使えます。乾きやすい素材を使用。清潔に保って繰り返し使えます。指先が滑りにくい指先ゴムコート。滑りにくく、しっかり持つことができます。コーティングは指先部分だけなので、手のひらが蒸れにくく快適に使えます。
用途金属加工作業/鉄板・ガラス運搬作業/自動車整備/刃物を使用する作業/ガーデニング/庭木の剪定/アウトドア/災害時の備え/調理(調理用手袋の中に着用)※調理する際にインナー手袋としても使えます。調理用手袋を上から着用してください。 材質タングステン繊維 グレー 規格欧州規格 EN388 2016(ISO13997)基準 入数(双)1 機能耐切創性、柔軟性、低発塵性、耐摩耗性、薄手 ゲージ数18ゲージ 耐摩耗性2 耐切創性F
1双
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)