商品豆知識
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合
機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止
粉有無粉無
入数(枚)100
仕様指先テクスチャー処理
RoHS指令(10物質対応)対応
耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
サニメントシリーズの抗菌タイプ。抗菌作用でバクテリア、カビ、大腸菌などの増殖を抑制します
材質PE(ポリエチレン)(抗菌剤入)
機能抗菌・防カビ
入数(枚)100
滅菌タイプのサニメント手袋。10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。
材質PE(ポリエチレン)
機能γ線滅菌済
入数(枚)20
ポリエチレン製使いきり手袋20枚入です。食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。ポリエチレンに抗菌剤を練り込んでいるため、フィルム上の細菌の増殖を抑える抗菌効果があります。素手感覚が活かせる薄さ0.028mmの極薄手タイプです。内面にエンボス加工を施すことにより、ベタつきを緩和します。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。
全長(cm)28.0
材質ポリエチレン(PE)
色半透明
厚さ(mm)約0.028
機能抗菌
粉有無粉無
エンボス加工内エンボス
入数(枚)20
トラスコ品番478-5436
質量(g)41.5
1個(20枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
抗細菌・抗ウイルスにこだわった手袋です。EN ISO 374-5(VIRUS)の抗細菌・抗ウイルステストに合格しています。
指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。
左右兼用です。
材質ニトリルゴム
全長(mm)約235
色ブルー
入数(枚)100
機能抗細菌・抗ウイルス
粉有無粉なし
エンボス加工指先エンボス
手にはめてひっぱるだけで手首がしまり、異物の混入を防ぎます。
静電気防止加工。
性能静電気防止
材質ポリエチレン
機能抗菌・抗静電性
全長(cm)29
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
関連キーワード