5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIST8112適合品 厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
全長(mm)460 入数(双)1 機能絶縁
1双
19,600 税込21,560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)シリコン ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等 材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維 グレー 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性 コーティング手のひらコート 材質(掌側)牛表革 ゲージ数13 耐切創性レベルD
1双
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)