カテゴリ

  • 手袋(20)
絞り込み
ブランド
  • ヨツギ(7)
  • 渡部工業(6)
  • 三興化学工業(3)
  • 勝星産業(2)
  • 三重化学工業(1)
  • Tech-EV(1)
機能
  • 機能絶縁
  • 機能タッチパネル対応(111)
  • 機能伸縮性・柔軟性(431)
  • 機能低発塵性(108)
  • 機能吸汗速乾(133)
  • 機能抗菌・防カビ(92)
  • 機能消臭・防臭(72)
  • 機能耐久性(422)
  • 機能耐切創・耐突刺(455)
  • 機能耐摩耗性(414)
  • 機能耐油(362)
  • 機能耐溶剤(80)
  • 機能耐熱(178)
  • 機能耐薬品(124)
  • 機能軽量(84)
  • 機能通気性・透湿性(425)
  • 機能防寒・保温(114)
  • 機能防振(29)
  • 機能防水・撥水(119)
  • 機能静電気防止(100)
サイズ
  • L(17)
  • LL(9)
  • M(12)
  • S(11)
  • フリー(2)
  • 色その他(4)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(1)
入数
  • 1(19)
ゲージ数
  • ゲージ数13(2)
13
全長(cm)
  • 22(2)
  • 22.5(1)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 25(3)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 26.5(1)
  • 27(11)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 37.5(1)
  • 40.5(1)
  • 41(1)
  • 45.5(1)
22・22.5・23.5・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・28.5・29・37.5・40.5・41・45.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「手袋 作業用」の検索結果


いつもお使いの作業手袋が、まとめて買うと更にお得。作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング 1箱480双入り 詳しくはこちら
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ 牛革縫い付け勝星産業
2,398税込2,638
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 高い耐久性と耐熱性に特化した牛革縫い付け。 鋭利な刃物やガラス板を扱う危険作業から手を保護します。 水に濡れた対象物を掴んでも滑りにくいです。 13ゲージ薄手タイプ。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)牛表革ゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン 勝星産業耐切創手袋 セーフティグラブ シリコン勝星産業
2,198税込2,418
1双
3日以内出荷
高強度ポリエチレンとバサルト繊維により高い切創強度を発揮します 対象物に手の跡がつきにくく、耐熱性・絶縁性・撥水性に優れたシリコンコーティング 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 耐切創レベルD
用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理 等材質高強度ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン・バサルト繊維グレー入数(双)1機能耐切創、耐熱、絶縁性、撥水性コーティング手のひらコート材質(掌側)シリコンゲージ数13耐切創性レベルD
EV用絶縁手袋 ヨツギEV用絶縁手袋ヨツギ
4,498税込4,948
1双
8日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。 指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。 フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。 特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能絶縁サイズフリー入数(双)1全長(mm)280適合(電圧)交流300V以下・直流750V以下質量(g)120
高圧ゴム手袋 ヨツギ高圧ゴム手袋ヨツギ
27,980税込30,778
1双
当日出荷から7日以内出荷
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下入数(双)1機能柔軟、電気絶縁
エレテックス502 三興化学工業エレテックス502三興化学工業(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1双
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
エレテックス501 三興化学工業エレテックス501三興化学工業(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1双
当日出荷
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ低圧ゴム手袋ネオフィットヨツギ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷から7日以内出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
耐切創低圧手袋 ヨツギ耐切創低圧手袋ヨツギ
13,980税込15,378
1双
当日出荷
絶縁機能と耐切創機能をもち、2種類の手袋を用意する必要がありません。 ケブラー繊維の耐切創層(表)と天然ゴムの絶縁層(裏)で構成されており、耐久性に優れます。 曲指構造と外層(耐切創層)・内層(絶縁層)の一体構造を有し、指先のフィット感に優れます。 ハイブリッド車・電気自動車や太陽光発電など、電気系作業・メンテナンスの際、部材のフランジやエッジによる切傷リスクと感電リスクがある場合に、両立できる耐切創低圧手袋です。 外層(耐切創層)と内層に異なる色を使い摩耗具合が簡単に識別できます。内層のピンクが見えたらお取り換え。 立体成型とバンどでズレんくくフィット感に優れます。
機能耐切創・耐久性・絶縁全長(cm)27材質ケブラー、ゴム厚さ(mm)1.5サイズフリー規格6.0~6.3N入数(双)1使用電圧(V)中指長(cm)-手のひらまわり(cm)-手の平幅(cm)-試験電圧(V/1分)
高圧ゴム手袋410mm胴太型 渡部工業高圧ゴム手袋410mm胴太型渡部工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
絶縁性、作業性に優れています。
適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品機能絶縁
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業
4,998税込5,498
1双
当日出荷から翌日出荷
絶縁性に優れています。
用途ハイブリッド車の組み立て、点検作業など全長(cm)27規格JIS T8112材質天然ゴム厚さ(mm)1.1試験電圧(V/1分)3000使用電圧(V)直流750以下、または交流300以下仕様定期自主点検対象外質量(g)140入数(双)1機能絶縁
Tech-EV 絶縁グローブ Tech-EVTech-EV 絶縁グローブTech-EV(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1双
3日以内出荷
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
電気用ゴム手袋普通 型大 渡部工業電気用ゴム手袋普通 型大渡部工業
26,980税込29,678
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。サイズ仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型トラスコ品番429-9621厚さ(mm)1.8質量(g)500規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁試験電圧(V/1分)20000V
低圧ゴム手袋 渡部工業低圧ゴム手袋渡部工業(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1双
当日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。
機能絶縁全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)140規格JIS T8112「電気用ゴム手袋」A種に適合入数(双)1使用電圧(V)交流600以下試験電圧(V/1分)3000
低圧ウレタン手袋二層式 渡部工業低圧ウレタン手袋二層式渡部工業
9,598税込10,558
1双
翌日出荷から翌々日出荷
作業性及び絶縁性に優れています。マジックテープ式でフィット感良好です。
全長(cm)27仕様定期自主点検対象外材質ウレタンゴム厚さ(mm)1入数(双)1使用電圧(V)交流300以下機能絶縁試験電圧(V/1分)1000
高圧ゴム手袋 渡部工業高圧ゴム手袋渡部工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1双
当日出荷
厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事厚さ(mm)1.3仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要材質天然ゴム質量(g)400規格JIS T8112入数(双)1機能絶縁全長(cm)41試験電圧(V/1分)12000
薄型 電気絶縁手袋 三重化学工業薄型 電気絶縁手袋三重化学工業
11,980税込13,178
1双
当日出荷から7日以内出荷
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (600V以下)ヨツギ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1双
当日出荷から9日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
低圧用ゴム手袋 ヨツギ低圧用ゴム手袋ヨツギ(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
翌日出荷から翌々日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
高圧用ゴム手袋 ヨツギ高圧用ゴム手袋ヨツギ(4件のレビュー)
31,980税込35,178
1双
当日出荷から4日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧用手袋600V 三興化学工業低圧用手袋600V三興化学工業(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1双
5日以内出荷から8日以内出荷
低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事ブラウン厚さ(mm)0.8仕様定期自主点検必要材質天然ゴムラテックス入数(双)1機能絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら