9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V)7000以下 試験電圧(V/1分)20000 全長(cm)40.5 仕様袖口が斜めカット 種別一般用 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事 厚さ(mm)1.3 仕様電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)定期自主点検:必要 材質天然ゴム 質量(g)400 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 全長(cm)41 試験電圧(V/1分)12000
1双
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省検定合格品です。 作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。 サイズ 仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、普通型 トラスコ品番429-9621 厚さ(mm)1.8 質量(g)500 規格JIS T8112 入数(双)1 機能絶縁 試験電圧(V/1分)20000V
1双
26,980 税込29,678
当日出荷

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。 天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)交流・直流7000以下 入数(双)1 機能柔軟、電気絶縁
1双
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。
適合JIS T8112適合、厚生労働省検定合格品 機能絶縁
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)